VNAシリーズ ガス遮断弁

VNAシリーズ ガス遮断弁 - CKDVNAシリーズ ガス遮断弁 - CKDVNAシリーズ ガス遮断弁 - CKDVNAシリーズ ガス遮断弁 - CKDVNAシリーズ ガス遮断弁 - CKDVNAシリーズ ガス遮断弁 - CKDVNAシリーズ ガス遮断弁 - CKDVNAシリーズ ガス遮断弁 - CKD
接続方式ねじ込み(Rp)内容量1個
全143種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
143種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78372086VNA-65-AC100VRpRp2 1/2AC1002.5
59,620
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372095VNA-65-AC200VRpRp2 1/2AC2002.5
59,620
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372122VNA-65-P-AC100VRpRp2 1/2AC1002.5
59,620
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372131VNA-65-P-AC200VRpRp2 1/2AC2002.5
59,620
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372147VNA-65-L-AC100VRpRp2 1/2AC1002.5
62,210
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372156VNA-65-L-AC200VRpRp2 1/2AC2002.5
62,210
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372165VNA-65-AC220VRpRp2 1/2AC2202.5
65,420
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372174VNA-65-ZZ-AC100VRpRp2 1/2AC1002.5
66,220
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372183VNA-65-ZZ-AC200VRpRp2 1/2AC2002.5
66,220
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372192VNA-65-E-AC100VRpRp2 1/2AC1002.5
72,490
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372201VNA-65-E-AC200VRpRp2 1/2AC2002.5
72,490
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372217VNA-25-AC100VRpRp1AC1001
23,540
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
78372226VNA-25-AC200VRpRp1AC2001
23,540
22,980
25,278(税込)
当日出荷
78372235VNA-25-P-AC100VRpRp1AC1001
23,540
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372244VNA-25-P-AC200VRpRp1AC2001
23,540
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
78372253VNA-20-AC100VRpRp3/4AC1003/4
22,990
22,980
25,278(税込)
当日出荷
78372262VNA-20-AC200VRpRp3/4AC2003/4
22,990
22,980
25,278(税込)
当日出荷
78372271VNA-20-P-AC100VRpRp3/4AC1003/4
22,990
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372287VNA-20-P-AC200VRpRp3/4AC2003/4
22,990
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372296VNA-15-AC100VRpRp1/2AC1001/2
22,440
21,980
24,178(税込)
当日出荷
78372305VNA-15-AC200VRpRp1/2AC2001/2
22,440
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
78372314VNA-15-P-AC100VRpRp1/2AC1001/2
22,440
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372323VNA-15-P-AC200VRpRp1/2AC2001/2
22,440
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372332VNA-25-L-AC100VRpRp1AC1001
26,130
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372341VNA-25-L-AC200VRpRp1AC2001
26,130
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
78372357VNA-20-L-AC100VRpRp3/4AC1003/4
25,580
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372366VNA-20-L-AC200VRpRp3/4AC2003/4
25,580
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
78372375VNA-50-AC100VRpRp2AC1002
45,980
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
78372384VNA-50-AC200VRpRp2AC2002
45,980
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
78372393VNA-50-P-AC100VRpRp2AC1002
45,980
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372402VNA-50-P-AC200VRpRp2AC2002
45,980
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372411VNA-15-L-AC100VRpRp1/2AC1001/2
25,030
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372427VNA-15-L-AC200VRpRp1/2AC2001/2
25,030
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372436VNA-25-AC220VRpRp1AC2201
25,520
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372445VNA-25-DC24VRpRp1DC241
25,520
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
78372454VNA-20-AC110VRpRp3/4AC1103/4
24,970
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372463VNA-20-AC220VRpRp3/4AC2203/4
24,970
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372472VNA-20-DC24VRpRp3/4DC243/4
24,970
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372481VNA-20-P-AC110VRpRp3/4AC1103/4
24,970
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372497VNA-15-AC110VRpRp1/2AC1101/2
24,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372506VNA-15-AC220VRpRp1/2AC2201/2
24,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372515VNA-15-DC24VRpRp1/2DC241/2
24,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372524VNA-15-P-AC110VRpRp1/2AC1101/2
24,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372533VNA-50-L-AC100VRpRp2AC1002
48,570
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
78372542VNA-50-L-AC200VRpRp2AC2002
48,570
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372551VNA-25-L-AC110VRpRp1AC1101
28,110
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372567VNA-25-L-DC24VRpRp1DC241
28,110
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372576VNA-20-L-AC110VRpRp3/4AC1103/4
27,560
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372585VNA-20-L-AC220VRpRp3/4AC2203/4
27,560
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372594VNA-20-L-DC24VRpRp3/4DC243/4
27,560
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする