ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)

ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) - ヤマヒロ
(3件のレビュー)
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76262356540-0011箱(500本)44×1313.03.04.2
オープン
2,632
2,895(税込)
当日出荷
76262365540-0021箱(500本)44×1616.03.04.2
オープン
2,970
3,267(税込)
当日出荷
76262374540-0031箱(350本)44×1919.03.04.2
オープン
2,282
2,510(税込)
当日出荷
76262383540-0041箱(250本)44×2525.03.04.2
オープン
1,922
2,114(税込)
当日出荷
76262392540-0051箱(200本)44×3032.03.04.2
オープン
1,792
1,971(税込)
当日出荷
76262401540-0111箱(200本)55×2222.03.34.8
オープン
2,008
2,209(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
76262417540-0121箱(200本)55×2525.03.34.8
オープン
2,202
2,422(税込)
当日出荷
76262426540-0131箱(150本)55×3535.03.34.8
オープン
1,878
2,066(税込)
当日出荷
76262435540-0151箱(100本)55×4545.03.34.8
オープン
1,448
1,593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: ポリカ波板取付
建設業・工事業

しっかりと打ち込めました。安定した設置泊まりました。又取外しも簡単にできました。

対象商品 : 76262374
2021-11-06
用途: 電気機器取り付け及び配管支持
建設業・工事業

ビットへの食いつきがいままで使ってたテクスより良いと思いました。
このメーカーのテクスは初めて使用しました。

対象商品 : 76262356
2018-03-06
用途: 外壁サイディングの取付

低コストで品質も問題なく安心して使用しております。
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
214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする