ヤマヒロ
ジャックポイント 六角半ねじ(三価ユニクロ)
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
6.0
適合板厚(mm)
6.0まで
寸法S(mm)
70.0
寸法D(mm)
13.0
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8.0
寸法p(mm)
1.8
寸法dk(mm)
5.4
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76262593
540-053
1箱(30本)
6×105
105.0
40~90
オープン
¥
1,696
¥
1,866
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262602
540-054
1箱(25本)
6×115
115.0
50~100
オープン
¥
1,538
¥
1,692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください