ヤマヒロ
ジャックポイント リーマフレキ(三価ユニクロ)
頭部形状
皿
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントリーマフレキ
表面処理
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76262611
540-061
1箱(350本)
4×28
28
2.6
4.2
13.0
オープン
¥
2,912
¥
3,203
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262627
540-062
1箱(300本)
4×32
32
2.6
4.2
17.0
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262636
540-064
1箱(200本)
4×40
41
2.6
4.2
26.0
オープン
¥
2,536
¥
2,790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262645
540-065
1箱(150本)
4×45
45
2.6
4.2
12~30
オープン
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76262654
540-071
1箱(50本)
5×80
80
3.8
4.8
39~63
オープン
¥
1,584
¥
1,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください