ヤマヒロ
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)
種別
クロムフリー
サイズ
4×12
寸法L(mm)
12.0
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
11.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
ねじの呼び
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76263415
540-457
三価ユニクロ
M4
フラットモドトラス
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください