ヤマヒロ
ジャックポイント ALC用 四角穴(三価ユニクロ)
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
5×65
寸法L(mm)
65.0
寸法H(mm)
6.0
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
29~53
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
40.0
寸法D(mm)
11.0
頭部形状
四角
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76263607
540-571
オープン
¥
1,712
¥
1,883
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください