曜日別特売

ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型

ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 - LOCK&LOCK
(1件のレビュー)

本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。

形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
注意
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77650465LBF3131
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
77650483LBF3423
3,770
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
77650492LBF3434.4
4,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
77650501LBF3526
5,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
77650517LBF35610
7,620
6,298
6,928(税込)
当日出荷
77650474LBF3232.4
2,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77650474
2018-11-14
用途: 給食の運搬
ちゅうりっぷ保育室

パッキンはしっかりしているが、ロックの引っかかり部分が使って数日で折れてしまった。その後も次々と折れて閉められない状態になったので、別の物を買わないといけない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。メーカーに改善要望として申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする