明工社
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ
(2件のレビュー)
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77496054
MR7704TJ1
1
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
77496072
MR7704TJ3
3
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
77496097
MR7704TJ5
5
¥
5,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください