明工社
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
口数
4
色
白
スイッチ
なし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネット
コード
VCTFコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77496142
MR7904TJ1
1
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
77496151
MR7904TJ3
3
¥
4,120
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
77496167
MR7904TJ5
5
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください