明工社
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付
口数
6
色
白
スイッチ
なし
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P抜け止め防止
定格電流(A)
15
機能
パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグ
コード
VCTFコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77496237
MR7906TJ1
1
¥
5,450
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
77496246
MR7906TJ3
3
¥
6,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
77496255
MR7906TJ5
5
¥
7,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください