明工社
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付
口数
6
コード長さ(m)
3
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77496264
MR7906NT3
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください