ピタック
ステッカー
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは接着力、保持力ともに優れた合成ゴム系両面粘着テープです。
色
シルバー
全6種類を絞り込む
縦(mm)
5
15.5
19.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横(mm)
材質
板厚(mm)
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77656537
P-35
1袋(40個)
15.5
35
鋼板
0.5
17×3本
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
77656573
P-40
1袋(40個)
19.5
35
鋼板
0.5
20×3本
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
77656327
P-15
1袋(10個)
5
19.5
アルミ
0.6
8
オープン
取扱い終了
返品不可
77656336
P-15
1袋(100個)
5
19.5
アルミ
0.6
8
オープン
取扱い終了
77656521
P-35
1袋(10個)
15.5
35
鋼板
0.5
17×3本
オープン
取扱い終了
返品不可
77656564
P-40
1袋(10個)
19.5
35
鋼板
0.5
20×3本
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください