曜日別特売

コードキープ(構造接合用タイプ V )

コードキープ(構造接合用タイプ V ) - ピタックコードキープ(構造接合用タイプ V ) - ピタックコードキープ(構造接合用タイプ V ) - ピタック
(1件のレビュー)

ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。

用途
(構造接合用タイプ V )
日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
注意
2019年7月:本商品に使用しているスポンジの色が【グレー】から【白】へ変更となります。2019年内を目途にランニングチェンジとなります。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
爪長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横(mm)
爪長さ(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77656975P-102GV1袋(100個)1019.514.50.27
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77656993P-103GV1袋(100個)1019.5250.27
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77656966P-102GV1袋(10個)1019.514.50.27
オープン
取扱い終了
返品不可
77656984P-103GV1袋(10個)1019.5250.27
オープン
取扱い終了
返品不可
77657002P-104GV1袋(10個)1025200.45
オープン
取扱い終了
返品不可
77657011P-104GV1袋(100個)1025200.45
オープン
取扱い終了
返品不可
77657027P-105GV1袋(10個)1325280.45
オープン
取扱い終了
返品不可
77657036P-106GV1袋(10個)1325280.45
オープン
取扱い終了
返品不可
77657045PW-101GV1袋(10個)1215.517×2本0.27
オープン
取扱い終了
返品不可
77657054PW-101GV1袋(100個)1215.517×2本0.27
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77656975
2019-12-25
用途: 電気工事
Sight建設業・工事業

配線をまとめるのにとても便利です、粘着も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする