曜日別特売

ストレッチツイルタイトスカート E2450

ストレッチツイルタイトスカート E2450 - 神馬本店
(1件のレビュー)

軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。

ブラック性別女性用仕様3段カギホック、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別スカート混率(%)ポリエステル100生地ストレッチツイル色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能ストレッチ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77654437E24505号5991
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77654446E24507号6193
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77654455E24509号6496
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77654464E245011号6799
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77654473E245013号71103
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77654482E245015号75107
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77654491E245017号80111
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
77654507E245019号86116
9,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77654437
2015-08-27
用途: 事務作業

家庭洗濯可能が嬉しいメリットです。軽い素材で動きやすく、生地の質感も良いこととコストパフォーマンスに優れるため、早速リピート買いしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする