神馬本店
ストレッチツイルパンツ E2490
軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。
色
ブラック
性別
女性用
仕様
すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
フリーサイズ(股下86)
生地
ストレッチツイル
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
ストレッチ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77654595
E2490
5号
65
88
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
77654604
E2490
7号
67
90
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
77654613
E2490
9号
70
93
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
77654622
E2490
11号
73
96
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
77654631
E2490
13号
77
100
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
77654647
E2490
15号
81
104
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
77654656
E2490
17号
86
109
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
77654665
E2490
19号
91
114
¥
13,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください