神馬本店
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ジャケット SA180J
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
性別
女性用
仕様
内ポケット付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77653073
SA180J
5号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
77653082
SA180J
7号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
77653091
SA180J
9号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
77653107
SA180J
11号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
77653116
SA180J
13号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
77653125
SA180J
15号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
77653134
SA180J
17号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
77653143
SA180J
19号
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください