トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)パンツ SA180P

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)パンツ SA180P - 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)パンツ SA180P - 神馬本店

全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。

ブラック性別女性用仕様ラクラクカン、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別パンツ混率(%)ポリエステル98、ナイロン2丈(cm)フリーサイズ(股下86)生地トリクシオンドットシャドー色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77653396SA180P5号6489
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77653405SA180P7号6691
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77653414SA180P9号6994
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77653423SA180P11号7297
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77653432SA180P13号76101
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77653441SA180P15号80105
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77653457SA180P17号85110
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
77653466SA180P19号90115
18,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする