神馬本店
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ベスト SA180V
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
性別
女性用
仕様
左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77653152
SA180V
5号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
77653161
SA180V
7号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
77653177
SA180V
9号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
77653186
SA180V
11号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
77653195
SA180V
13号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
77653204
SA180V
15号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
77653213
SA180V
17号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
77653222
SA180V
19号
¥
18,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください