神馬本店
美UPシリーズ 美形スカート Aライン
(1件のレビュー)
軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。
色
ブラック
性別
女性用
仕様
ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
実用新案登録商品
第3160041号
生地
ストレッチツイル
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
ストレッチ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77654516
E2451
SS
59
91
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
77654525
E2451
S
62
94
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
77654534
E2451
M
65
97
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
77654543
E2451
L
68
100
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
77654552
E2451
LL
72
104
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
77654561
E2451
XL
76
108
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
77654577
E2451
4L
81
113
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
77654586
E2451
5L
87
119
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった