神馬本店
美UPシリーズ 美形スカート タイト
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
性別
女性用
仕様
ラクラクカン、ベンツ調整可、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
実用新案登録商品
第3160041号
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
選択してください
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
選択してください
90
93
96
99
103
107
112
118
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77653231
SA185S
SS
58
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
77653247
SA185S
S
61
93
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
77653256
SA185S
M
64
96
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
77653265
SA185S
L
67
99
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
77653274
SA185S
LL
71
103
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
77653283
SA185S
XL
75
107
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
77653292
SA185S
4L
80
112
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
77653301
SA185S
5L
86
118
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
参考になった