BT50 スリムチャック(標準)

BT50 スリムチャック(標準) - 日研工作所BT50 スリムチャック(標準) - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58611883BT50-SK10-20027.53620075151
42,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58611892BT50-SK16-200405220090157
45,290
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58611935BT50-SK6-20019.53020060151
42,720
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58611944BT50-SK10-25027.54025075203
46,750
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58611953BT50-SK10-30027.56030075253
50,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58611962BT50-SK13-200334520092157
44,660
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58611971BT50-SK13-250334525092207
47,190
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58611987BT50-SK13-300334530092257
50,820
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58611996BT50-SK16-250405225090207
47,300
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
58612005BT50-SK16-300406030090257
50,930
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612023BT50-SK25-2005555200157157
50,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする