曜日別特売

BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) - 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) - 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) - 日研工作所
内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612653BT50-SK6-135P19.5321356092
51,810
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612662BT50-SK6-200P19.53020060200
55,770
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612671BT50-SK10-135P27.5321357092
52,030
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612687BT50-SK10-200P27.53620075151
56,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612696BT50-SK10-225P27.54022575178
58,960
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612705BT50-SK13-105P33331056262
52,690
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612714BT50-SK13-135P333313.59292
54,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612723BT50-SK13-165P334516592122
55,550
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612732BT50-SK13-200P334520092157
58,410
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612741BT50-SK16-135P40401359292
54,890
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612757BT50-SK16-200P405220090157
59,180
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58612766BT50-SK20-105P48.548.51056262
59,620
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612775BT50-SK20-135P48.548.51359292
61,050
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612784BT50-SK20-165P48.548.5165122122
62,480
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612793BT50-SK20-200P48.548.5200157157
65,340
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612802BT50-SK25-105P55551056262
59,620
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612811BT50-SK25-135P55551359292
61,050
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612827BT50-SK25-165P5555165122122
62,480
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58612836BT50-SK25-200P5555200157157
65,340
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする