曜日別特売

薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)

薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) - 日本アンテナ
(4件のレビュー)

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入
マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)
屋外でも室内でも使用可能
室内設置壁掛けフック穴あり
ブースター内蔵で17~21dBアップ

受信チャンネル(ch)13~52仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)内容量1個
注意
※室内での設置は、垂直偏波受信はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78258363UDF85B
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78258363
2021-11-22
用途: ガレージでTVを見るために壁面に設置しました

比較的コンパクトで取付金具もあらゆるシチュエーションに対応しているので、どんな環境でもほぼ取り付け可能と思います。もちろん、映りも問題ありません。

対象商品 : 78258363
2021-02-11
用途: テレビアンテナの交換
医療・福祉・介護関連業

その後・・・
八木アンテナが鳥の止まり木化から解放され洗濯物が汚される心配が無くなった。
八木アンテナは4メ-トルほどの高さに上げないと受信しなかったが平面アンテナは
ベランダの手すりで十分映るから、いつでも何かあれば手が出せるし風の心配も無い。
取り付けは簡単で梱包の中に工具も入っていたから私の様な全くの素人でも簡単設置
高い所へ上がらなくて済むのは安心、受信感度も最強です。間違いなく良いアンテナ
でした。

1が参考にしています
対象商品 : 78258363
2021-02-01
用途: テレビアンテナの交換
医療・福祉・介護関連業

毎度、素早い発送に感謝です。八木アンテナを立てて居ましたが鳥の止まり木化、ふん被害
に悩まされ考えたあげくの決断です。鳥の被害は激減、ブ-スタ-内蔵で写りも問題なく
風の心配も無くなりました。満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 78258363
2021-03-03
用途: 地デジ放送受信
愛川電機製造業

工事なしで使えるアンテナを探していました。
ブースター内蔵ですが、サイディング張りでは受信レベルに達しないようです。
窓際設置か屋外壁面設置で使おうと思います。
室内アンテナに不満を持つ方が多いようですが、使い方の問題だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする