2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック

2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック - 日研工作所2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック - 日研工作所2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック - 日研工作所
内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58613554NBT50-SK6C-20019.53020060151
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613563NBT50-SK10C-20027.53620075151
44,770
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613572NBT50-SK13C-10533331056262
42,240
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58613581NBT50-SK13C-13533331359292
43,450
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58613597NBT50-SK13C-165334516512292
44,440
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58613606NBT50-SK13C-200334520015792
46,640
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613615NBT50-SK13C-250334525020792
49,060
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613624NBT50-SK13C-300334530025792
52,690
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613633NBT50-SK16C-200405220090157
47,080
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613642NBT50-SK20C-20048.548.5200157157
51,920
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613651NBT50-SK25C-2005555200157157
51,920
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする