曜日別特売

2面拘束2LOCK NBT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

2面拘束2LOCK NBT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) - 日研工作所
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58613825NBT40-SK6C-60P19.519.5603030
40,040
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613834NBT40-SK6C-90P19.532905160
38,940
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613843NBT40-SK6C-120P19.5321206090
40,810
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613852NBT40-SK10C-60P27.527.5603232
41,470
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613861NBT40-SK10C-75P27.527.5754545
39,380
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613877NBT40-SK10C-90P27.540904860
39,380
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613886NBT40-SK10C-120P27.5401207390
41,140
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613895NBT40-SK10C-150P27.534.515073118
43,010
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613904NBT40-SK13C-60P3333602828
44,770
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613913NBT40-SK13C-75P3333754343
41,910
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613922NBT40-SK13C-90P3333905858
41,910
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613931NBT40-SK13C-120P33331208888
43,670
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613947NBT40-SK13C-150P334015088118
45,540
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613956NBT40-SK16C-60P4040603232
45,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613965NBT40-SK16C-75P4040754343
42,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613974NBT40-SK16C-90P4040905858
42,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613983NBT40-SK16C-120P40401208888
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613992NBT40-SK16C-150P4040150118118
46,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614001NBT40-SK20C-60P48.548.5603232
49,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614017NBT40-SK20C-75P48.548.5754545
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614026NBT40-SK20C-90P48.548.5906060
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614035NBT40-SK20C-120P48.548.51209090
46,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614044NBT40-SK25C-75P5555754747
47,410
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614053NBT40-SK25C-90P5555906161
48,180
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614062NBT40-SK25C-120P55551209191
50,050
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする