2面拘束2LOCK NBT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

2面拘束2LOCK NBT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) - 日研工作所
内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58614071NBT50-SK6C-105P19.5321055564
47,740
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614087NBT50-SK6C-135P19.5321356092
50,160
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614096NBT50-SK6C-165P19.53216560114
51,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614105NBT50-SK10C-105P27.527.51055757
49,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614114NBT50-SK10C-135P27.5321357092
50,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614123NBT50-SK10C-165P27.53216575114
51,590
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614132NBT50-SK13C-105P33331056262
52,470
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614141NBT50-SK13C-135P33331359292
52,910
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
58614157NBT50-SK13C-165P334516592122
54,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614166NBT50-SK16C-105P40401056262
53,570
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614175NBT50-SK16C-135P40401359292
53,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614184NBT50-SK16C-165P405016590122
55,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614193NBT50-SK20C-105P48.548.51056262
56,650
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614202NBT50-SK20C-135P48.548.51359292
55,550
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614211NBT50-SK20C-165P48.548.5165122122
56,760
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614227NBT50-SK25C-105P55551056262
57,970
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614236NBT50-SK25C-135P55551359292
58,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58614245NBT50-SK25C-165P5555165122122
60,390
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする