曜日別特売

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) - CKD
内容量1個
1737件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79508274AB31-02-1-000A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,240
5,123
5,635(税込)
8日以内出荷
返品不可
79508554AB31-02-1-02A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510121AB31-02-1-03A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,050
4,938
5,432(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510532AB31-02-1-04A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,140
5,012
5,513(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510855AB31-02-1-05A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
6,280
6,136
6,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
79511013AB31-02-1-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
4,190
4,099
4,509(税込)
8日以内出荷
返品不可
79511031AB31-02-1-B2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,720
5,605
6,166(税込)
8日以内出荷
返品不可
79513795AB31-02-1-C-AC200VAC200Rc1/42直動式Rc
4,290
4,278
4,706(税込)
8日以内出荷
返品不可
79513831AB31-02-1-D2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,870
7,679
8,447(税込)
8日以内出荷
返品不可
79516595AB31-02-1-E2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79519352AB31-02-1-F2E-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
8,020
7,815
8,597(税込)
8日以内出荷
返品不可
79519422AB31-02-1-H2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79522396AB31-02-1-J2A-AC200VAC200Rc1/42直動式Rc
5,090
4,975
5,473(税込)
8日以内出荷
返品不可
79522432AB31-02-1-K3A-DC12VDC12Rc1/42直動式Rc
5,150
5,012
5,513(税込)
8日以内出荷
返品不可
79522457AB31-02-1-L00AB-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
7,330
7,123
7,835(税込)
8日以内出荷
返品不可
79522502AB31-02-1-M2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525476AB31-02-1-N2E-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
8,020
7,815
8,597(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525512AB31-02-1-P2E-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
5,560
5,432
5,975(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525555AB31-02-1-R2G-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
7,390
7,210
7,931(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525616AB31-02-1-V3AB-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
5,830
5,700
6,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525625AB31-02-1-W2ES-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
9,750
9,500
10,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
79508283AB31-02-1-000A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
5,240
5,123
5,635(税込)
8日以内出荷
返品不可
79508563AB31-02-1-02A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510137AB31-02-1-03A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
5,050
4,938
5,432(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510541AB31-02-1-04A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
5,140
5,012
5,513(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510864AB31-02-1-05A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
6,280
6,136
6,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
79511022AB31-02-1-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
4,190
4,099
4,509(税込)
8日以内出荷
返品不可
79511047AB31-02-1-B2A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
5,720
5,605
6,166(税込)
8日以内出荷
返品不可
79513804AB31-02-1-C4A-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
5,240
5,086
5,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
79513847AB31-02-1-D2A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
7,870
7,679
8,447(税込)
8日以内出荷
返品不可
79516604AB31-02-1-E2A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79519361AB31-02-1-F2G-AC200VAC200Rc1/42直動式Rc
7,550
7,358
8,094(税込)
8日以内出荷
返品不可
79519431AB31-02-1-H2A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79522405AB31-02-1-J-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
3,920
3,827
4,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
79522441AB31-02-1-K3A-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
5,150
5,012
5,513(税込)
8日以内出荷
返品不可
79522466AB31-02-1-L3AB-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
7,140
6,938
7,632(税込)
8日以内出荷
返品不可
79522511AB31-02-1-M2A-AC220VAC220Rc1/42直動式Rc
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525485AB31-02-1-N3A-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
7,240
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525521AB31-02-1-P2EAB-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
6,820
6,654
7,319(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525564AB31-02-1-R00B-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
6,430
6,259
6,885(税込)
8日以内出荷
返品不可
79525634AB31-02-1-W00BS-AC200VAC200Rc1/42直動式Rc
8,120
7,900
8,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
79508292AB31-02-1-000A-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
4,610
4,494
4,943(税込)
8日以内出荷
返品不可
79508572AB31-02-1-02E-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510146AB31-02-1-03AA-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
6,100
5,963
6,559(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510557AB31-02-1-04AA-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
6,190
6,037
6,641(税込)
8日以内出荷
返品不可
79510873AB31-02-1-05AA-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,330
7,160
7,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
79511056AB31-02-1-B2E-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
5,720
5,605
6,166(税込)
8日以内出荷
返品不可
79513813AB31-02-1-C4A-AC200VAC200Rc1/42直動式Rc
5,240
5,086
5,595(税込)
4日以内出荷
返品不可
79513856AB31-02-1-D2E-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,870
7,679
8,447(税込)
8日以内出荷
返品不可
79516613AB31-02-1-E2E-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする