AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) - CKD
内容量1個
1773件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ポート数
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79562795AB31-02-4-000A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,240
5,123
5,635(税込)
8日以内出荷
返品不可
79563075AB31-02-4-02A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79564651AB31-02-4-03A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,050
4,938
5,432(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565096AB31-02-4-04A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,140
5,012
5,513(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565412AB31-02-4-05A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
6,280
6,136
6,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565577AB31-02-4-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
4,190
4,099
4,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
79565595AB31-02-4-B2A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,720
5,605
6,166(税込)
8日以内出荷
返品不可
79568395AB31-02-4-C4A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,870
5,716
6,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
79568456AB31-02-4-D2A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
7,870
7,679
8,447(税込)
8日以内出荷
返品不可
79571247AB31-02-4-E2A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79574004AB31-02-4-F2E-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
7,550
7,358
8,094(税込)
8日以内出荷
返品不可
79574083AB31-02-4-H2A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577093AB31-02-4-J00B-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
4,760
4,654
5,119(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577172AB31-02-4-L-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
6,070
5,901
6,491(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577294AB31-02-4-M2A-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79580286AB31-02-4-N4A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
7,960
7,753
8,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
79580374AB31-02-4-P3A-AC200V直動式2RcRc1/4AC200
4,780
4,667
5,134(税込)
8日以内出荷
返品不可
79580417AB31-02-4-R2E-DC24V直動式2RcRc1/4DC24
7,860
7,667
8,434(税込)
8日以内出荷
返品不可
79580514AB31-02-4-V3A-DC24V直動式2RcRc1/4DC24
5,620
5,500
6,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
79562804AB31-02-4-000A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
5,240
5,123
5,635(税込)
8日以内出荷
返品不可
79563084AB31-02-4-02A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79564667AB31-02-4-03A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
5,050
4,938
5,432(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565105AB31-02-4-04A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
5,140
5,012
5,513(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565421AB31-02-4-05A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
6,280
6,136
6,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565586AB31-02-4-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
4,190
4,099
4,509(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565604AB31-02-4-B2A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
5,720
5,605
6,166(税込)
8日以内出荷
返品不可
79568404AB31-02-4-C3A-AC200V直動式2RcRc1/4AC200
5,150
5,012
5,513(税込)
8日以内出荷
返品不可
79568465AB31-02-4-D2A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
7,870
7,679
8,447(税込)
8日以内出荷
返品不可
79571256AB31-02-4-E2A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79574013AB31-02-4-F-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
6,380
6,210
6,831(税込)
8日以内出荷
返品不可
79574092AB31-02-4-H2A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577102AB31-02-4-J-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
3,920
3,827
4,210(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577181AB31-02-4-L3A-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
6,930
6,741
7,415(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577303AB31-02-4-M2A-AC220V直動式2RcRc1/4AC220
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79580295AB31-02-4-N-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
6,380
6,210
6,831(税込)
8日以内出荷
返品不可
79580383AB31-02-4-P4A-AC200V直動式2RcRc1/4AC200
4,870
4,741
5,215(税込)
8日以内出荷
返品不可
79580426AB31-02-4-R5A-AC200V直動式2RcRc1/4AC200
8,310
8,099
8,909(税込)
8日以内出荷
返品不可
79562813AB31-02-4-000A-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
4,610
4,494
4,943(税込)
8日以内出荷
返品不可
79563093AB31-02-4-02E-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79564676AB31-02-4-03AA-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
6,100
5,963
6,559(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565114AB31-02-4-04AA-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
6,190
6,037
6,641(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565437AB31-02-4-05AA-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
7,330
7,160
7,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
79565613AB31-02-4-B2E-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,720
5,605
6,166(税込)
8日以内出荷
返品不可
79568413AB31-02-4-C4A-AC100V直動式2RcRc1/4AC100
5,240
5,086
5,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
79568474AB31-02-4-D2E-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
7,870
7,679
8,447(税込)
8日以内出荷
返品不可
79571265AB31-02-4-E2E-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
8,020
7,840
8,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
79574022AB31-02-4-F3A-DC24V直動式2RcRc1/4DC24
7,240
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
79574101AB31-02-4-H2E-AC110V直動式2RcRc1/4AC110
5,360
5,247
5,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577111AB31-02-4-J3A-DC24V直動式2RcRc1/4DC24
4,780
4,667
5,134(税込)
8日以内出荷
返品不可
79577197AB31-02-4-L3A-DC24V直動式2RcRc1/4DC24
6,930
6,741
7,415(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする