AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~)

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-4~7-~) - CKD
(2件のレビュー)
内容量1個
7183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79670272AB41-02-4-000A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,330
7,160
7,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
79670552AB41-02-4-02A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,450
7,284
8,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
79672047AB41-02-4-03A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,140
6,975
7,673(税込)
8日以内出荷
返品不可
79672512AB41-02-4-04A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,230
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
79672835AB41-02-4-05A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
8,370
8,173
8,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
79672993AB41-02-4-06C-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
5,650
5,506
6,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79673027AB41-02-4-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
6,280
6,136
6,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
79673045AB41-02-4-B2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,810
7,642
8,406(税込)
8日以内出荷
返品不可
79675766AB41-02-4-C2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
7,550
7,450
8,195(税込)
18日以内出荷
返品不可
79675863AB41-02-4-D2AA-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
11,010
10,679
11,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
79678557AB41-02-4-E2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
10,110
9,877
10,865(税込)
8日以内出荷
返品不可
79681244AB41-02-4-F2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
9,740
9,494
10,443(税込)
8日以内出荷
返品不可
79681384AB41-02-4-H2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,450
7,284
8,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
79684281AB41-02-4-J2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
7,180
7,012
7,713(税込)
8日以内出荷
返品不可
79684351AB41-02-4-K00S-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
7,230
7,063
7,769(税込)
8日以内出荷
返品不可
79684376AB41-02-4-L2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
9,330
9,138
10,052(税込)
8日以内出荷
返品不可
79684516AB41-02-4-M2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
10,110
9,877
10,865(税込)
8日以内出荷
返品不可
79687431AB41-02-4-N3A-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
9,430
9,185
10,104(税込)
8日以内出荷
返品不可
79687465AB41-02-4-P5A-AC200VAC200Rc1/42直動式Rc
8,100
7,901
8,691(税込)
8日以内出荷
返品不可
79687517AB41-02-4-R2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
9,480
9,247
10,172(税込)
8日以内出荷
返品不可
79687605AB41-02-4-V2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
8,020
7,778
8,556(税込)
8日以内出荷
返品不可
79687657AB41-02-4-W2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
10,320
10,025
11,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
79687675AB41-02-5-000A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,330
7,160
7,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
79687955AB41-02-5-02A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,450
7,284
8,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
79689495AB41-02-5-03A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,140
6,975
7,673(税込)
8日以内出荷
返品不可
79690091AB41-02-5-04A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,230
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
79690423AB41-02-5-05A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
8,370
8,173
8,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
79690597AB41-02-5-06C-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
5,650
5,506
6,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79690615AB41-02-5-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
6,280
6,136
6,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
79690633AB41-02-5-B2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,810
7,642
8,406(税込)
8日以内出荷
返品不可
79693345AB41-02-5-C3A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,870
7,679
8,447(税込)
8日以内出荷
返品不可
79693503AB41-02-5-D2AA-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
11,010
10,679
11,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
79696267AB41-02-5-E2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
10,110
9,877
10,865(税込)
8日以内出荷
返品不可
79698997AB41-02-5-F2E-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
10,210
9,951
10,946(税込)
8日以内出荷
返品不可
79699277AB41-02-5-H2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,450
7,284
8,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
79702253AB41-02-5-J2E-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
7,650
7,469
8,216(税込)
8日以内出荷
返品不可
79702603AB41-02-5-K3A-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
7,240
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
79702621AB41-02-5-L2G-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
9,800
9,600
10,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
79702847AB41-02-5-M2A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
10,110
9,877
10,865(税込)
8日以内出荷
返品不可
79705744AB41-02-5-N2E-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
10,210
9,951
10,946(税込)
8日以内出荷
返品不可
79705857AB41-02-5-P-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
6,010
5,864
6,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
79705972AB41-02-5-R2E-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
9,480
9,247
10,172(税込)
8日以内出荷
返品不可
79706146AB41-02-5-V2G-AC100VAC100Rc1/42直動式Rc
8,020
7,778
8,556(税込)
8日以内出荷
返品不可
79706243AB41-02-5-W2ES-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
11,840
11,563
12,719(税込)
8日以内出荷
返品不可
79706365AB41-02-6-000A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,330
7,160
7,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
79706645AB41-02-6-02A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,450
7,284
8,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
79708167AB41-02-6-03A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,140
6,975
7,673(税込)
8日以内出荷
返品不可
79708666AB41-02-6-04A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
7,230
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
79708982AB41-02-6-05A-AC110VAC110Rc1/42直動式Rc
8,370
8,173
8,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
79709147AB41-02-6-06C-DC24VDC24Rc1/42直動式Rc
5,650
5,506
6,057(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79693433
2019-01-22
用途: プレス台の蒸気バルブの交換に
サービス業

プレス台の蒸気バルブの交換に使用。消耗品なので、安く交換できるのはうれしいですね。純正で使われているものなので、安心なのも○

対象商品 : 79689382
2015-07-01
用途: 圧送タンクから油を出すバルブに使用してます。
製造業

油使用時に毎回使用してます。(バルブの材質に注意)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする