曜日別特売

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~)

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-04-8-~) - CKD
(1件のレビュー)
内容量1個
996件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
作動方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876325AB41-04-8-000B-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
8,900
8,188
9,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
79876447AB41-04-8-02A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
9,860
9,150
10,065(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877262AB41-04-8-03A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
9,550
8,838
9,722(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877576AB41-04-8-04A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
9,640
8,913
9,804(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877743AB41-04-8-05A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
10,780
10,050
11,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877874AB41-04-8-06C-DC12VDC12直動式2Rc1/2Rc-
8,060
7,350
8,085(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877883AB41-04-8-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
8,690
7,988
8,787(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877901AB41-04-8-B5A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
11,140
10,425
11,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
79879344AB41-04-8-D5A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
14,850
13,813
15,194(税込)
8日以内出荷
返品不可
79880814AB41-04-8-E5A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
15,260
14,463
15,909(税込)
8日以内出荷
返品不可
79882214AB41-04-8-H5A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
10,780
10,050
11,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
79883702AB41-04-8-J5A-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
10,510
9,788
10,767(税込)
8日以内出荷
返品不可
79883903AB41-04-8-L5AB-AC200VAC200直動式2Rc1/2Rc-
14,430
13,375
14,713(税込)
8日以内出荷
返品不可
79884131AB41-04-8-M5A-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
15,260
14,463
15,909(税込)
8日以内出荷
返品不可
79885617AB41-04-8-P5A-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
10,510
9,788
10,767(税込)
8日以内出荷
返品不可
79885775AB41-04-8-R5A-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
14,630
13,825
15,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886003AB41-04-8-V2E-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
10,430
9,663
10,629(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886143AB41-04-8-W2E-AC200VAC200直動式2Rc1/2Rc-
14,550
13,713
15,084(税込)
8日以内出荷
返品不可
79876334AB41-04-8-000B-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
8,900
8,188
9,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
79876456AB41-04-8-02A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
9,860
9,150
10,065(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877271AB41-04-8-03A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
9,550
8,838
9,722(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877585AB41-04-8-04A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
9,640
8,913
9,804(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877752AB41-04-8-05A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
10,780
10,050
11,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877892AB41-04-8-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
8,690
7,988
8,787(税込)
4日以内出荷
返品不可
79877917AB41-04-8-B5A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
11,140
10,425
11,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
79879353AB41-04-8-D5A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
14,850
13,813
15,194(税込)
8日以内出荷
返品不可
79880823AB41-04-8-E5A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
15,260
14,463
15,909(税込)
8日以内出荷
返品不可
79882223AB41-04-8-H5A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
10,780
10,050
11,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
79883711AB41-04-8-J5AB-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
10,720
9,988
10,987(税込)
8日以内出荷
返品不可
79883912AB41-04-8-L2E-DC24VDC24直動式2Rc1/2Rc-
13,770
12,738
14,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
79884147AB41-04-8-M5A-AC220VAC220直動式2Rc1/2Rc-
15,260
14,463
15,909(税込)
8日以内出荷
返品不可
79885626AB41-04-8-P2E-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
9,590
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
79885784AB41-04-8-R2E-DC24VDC24直動式2Rc1/2Rc-
14,180
13,388
14,727(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886012AB41-04-8-V2E-AC200VAC200直動式2Rc1/2Rc-
10,430
9,663
10,629(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886152AB41-04-8-W2G-AC200VAC200直動式2Rc1/2Rc-
14,550
13,713
15,084(税込)
8日以内出荷
返品不可
79876343AB41-04-8-000BS-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
9,750
8,963
9,859(税込)
8日以内出荷
返品不可
79876465AB41-04-8-02E-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
9,860
9,150
10,065(税込)
9日以内出荷
返品不可
79877287AB41-04-8-03AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
9,760
9,038
9,942(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877594AB41-04-8-04AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
9,850
9,113
10,024(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877761AB41-04-8-05AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
10,990
10,250
11,275(税込)
8日以内出荷
返品不可
79877926AB41-04-8-B5AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
11,350
10,625
11,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
79879362AB41-04-8-D5AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
15,060
14,013
15,414(税込)
8日以内出荷
返品不可
79880832AB41-04-8-E5AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
15,470
14,663
16,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
79882232AB41-04-8-H5AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
10,990
10,250
11,275(税込)
8日以内出荷
返品不可
79883727AB41-04-8-J5AZ-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
14,180
13,188
14,507(税込)
8日以内出荷
返品不可
79883921AB41-04-8-L2E-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
13,300
12,275
13,503(税込)
8日以内出荷
返品不可
79884156AB41-04-8-M5AB-AC110VAC110直動式2Rc1/2Rc-
15,470
14,663
16,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
79885635AB41-04-8-P2E-AC200VAC200直動式2Rc1/2Rc-
9,590
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
79885793AB41-04-8-R2E-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
13,710
12,925
14,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
79886021AB41-04-8-V2EB-AC100VAC100直動式2Rc1/2Rc-
10,640
9,863
10,849(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79877427
2016-08-21
用途: 洗車機の水やお湯の調整に使用

以前から使用している物で何の問題も御座いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする