AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) - CKD
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2内容量1個
6154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
オリフィス径(Φmm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79899976AB42-00S-COIL-AC100VAC100----
5,050
4,738
5,212(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899994AB42-02-1-000A-AC100VAC1001/4ニトリルゴム1.5Rc
12,550
11,625
12,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
79900134AB42-02-1-02AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム1.5Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79900895AB42-02-1-03AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム1.5Rc
13,410
12,475
13,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
79901132AB42-02-1-04AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム1.5Rc
13,500
12,550
13,805(税込)
8日以内出荷
返品不可
79901306AB42-02-1-05AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム1.5Rc
14,640
13,688
15,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79901385AB42-02-1-AC100VAC1001/4ニトリルゴム1.5Rc
11,500
10,722
11,794(税込)
8日以内出荷
返品不可
79901403AB42-02-1-B2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム1.5Rc
15,410
14,450
15,895(税込)
8日以内出荷
返品不可
79902812AB42-02-1-C4A-AC200VAC2001/4PTFE1.5Rc
13,190
12,238
13,462(税込)
6日以内出荷
返品不可
79902837AB42-02-1-D2AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム1.5Rc
17,560
16,488
18,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
79904237AB42-02-1-E2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム1.5Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79905637AB42-02-1-F5A-AC100VAC1001/4PTFE1.5Rc
16,520
15,525
17,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
79905664AB42-02-1-H2AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム1.5Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79907073AB42-02-1-J2G-AC200VAC2001/4フッ素ゴム1.5Rc
13,030
12,113
13,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
79907091AB42-02-1-L2HAB-DC24VDC241/4ニトリルゴム1.5Rc
18,070
16,838
18,522(税込)
8日以内出荷
返品不可
79907134AB42-02-1-M2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム1.5Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79908534AB42-02-1-N2E-DC24VDC241/4PTFE1.5Rc
16,930
15,925
17,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
79908552AB42-02-1-P3A-DC24VDC241/4エチレンプロピレンゴム1.5Rc
12,720
11,800
12,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
79908595AB42-02-1-R5AAB-AC200VAC2001/4エチレンプロピレンゴム1.5Rc
17,510
16,500
18,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
79908622AB42-02-1-V2E-AC100VAC1001/4フッ素ゴム1.5Rc
13,870
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
79908665AB42-02-1-W3AS-DC24VDC241/4フッ素ゴム1.5Rc
16,710
15,613
17,174(税込)
8日以内出荷
返品不可
79908683AB42-02-2-000A-AC100VAC1001/4ニトリルゴム2Rc
12,550
11,923
13,115(税込)
8日以内出荷
返品不可
79908823AB42-02-2-02AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム2Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79909602AB42-02-2-03AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム2Rc
13,410
12,475
13,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
79909855AB42-02-2-04AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム2Rc
13,500
12,550
13,805(税込)
8日以内出荷
返品不可
79910013AB42-02-2-05AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム2Rc
14,640
13,688
15,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79910092AB42-02-2-AC110VAC1101/4ニトリルゴム2Rc
12,130
11,225
12,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
79910135AB42-02-2-B2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム2Rc
15,410
14,450
15,895(税込)
8日以内出荷
返品不可
79911535AB42-02-2-C4A-AC200VAC2001/4PTFE2Rc
13,190
12,238
13,462(税込)
8日以内出荷
返品不可
79911544AB42-02-2-D2AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム2Rc
17,560
16,488
18,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
79912944AB42-02-2-E2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム2Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79914353AB42-02-2-F5A-AC100VAC1001/4PTFE2Rc
16,520
15,525
17,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
79914396AB42-02-2-H2AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム2Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79915796AB42-02-2-J2G-AC220VAC2201/4フッ素ゴム2Rc
13,660
13,077
14,385(税込)
4日以内出荷
返品不可
79915857AB42-02-2-L2HAB-DC24VDC241/4ニトリルゴム2Rc
18,070
16,838
18,522(税込)
8日以内出荷
返品不可
79915893AB42-02-2-M2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム2Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79917293AB42-02-2-N5AB-AC100VAC1001/4PTFE2Rc
16,730
15,725
17,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
79917372AB42-02-2-R3AABS-DC24VDC241/4エチレンプロピレンゴム2Rc
17,130
16,063
17,669(税込)
8日以内出荷
返品不可
79917381AB42-02-2-V2E-AC100VAC1001/4フッ素ゴム2Rc
13,870
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
79917442AB42-02-2-W2E-DC24VDC241/4フッ素ゴム2Rc
17,500
16,450
18,095(税込)
8日以内出荷
返品不可
79917476AB42-02-3-000A-AC100VAC1001/4ニトリルゴム3Rc
12,550
11,625
12,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
79917616AB42-02-3-02AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム3Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79918386AB42-02-3-03AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム3Rc
13,410
12,475
13,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
79918623AB42-02-3-04AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム3Rc
13,500
12,550
13,805(税込)
8日以内出荷
返品不可
79918781AB42-02-3-05AA-AC100VAC1001/4ニトリルゴム3Rc
14,640
13,688
15,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79918867AB42-02-3-AC110VAC1101/4ニトリルゴム3Rc
12,130
10,951
12,046(税込)
22日以内出荷
返品不可
79918903AB42-02-3-B2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム3Rc
15,410
14,450
15,895(税込)
8日以内出荷
返品不可
79920303AB42-02-3-C3A-DC24VDC241/4PTFE3Rc
13,100
12,163
13,379(税込)
8日以内出荷
返品不可
79920321AB42-02-3-D2AA-DC24VDC241/4ニトリルゴム3Rc
17,560
16,488
18,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
79921737AB42-02-3-E2AA-DC24VDC241/4フッ素ゴム3Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする