曜日別特売

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) - CKD
(1件のレビュー)
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造内容量1個
全6533種類を絞り込む
定格電圧(V)
6533種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79961515AB42-03-1-000A-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
12,550
11,625
12,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
79961655AB42-03-1-02AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79962416AB42-03-1-03AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,410
12,475
13,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
79962662AB42-03-1-04AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,500
12,550
13,805(税込)
8日以内出荷
返品不可
79962906AB42-03-1-05AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
14,640
13,688
15,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79962985AB42-03-1-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
11,500
10,588
11,647(税込)
9日以内出荷
返品不可
79963003AB42-03-1-B2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,410
14,450
15,895(税込)
8日以内出荷
返品不可
79964491AB42-03-1-D2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,560
16,488
18,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
79965986AB42-03-1-E2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79967465AB42-03-1-F4A-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,380
14,388
15,827(税込)
8日以内出荷
返品不可
79967483AB42-03-1-H2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79968962AB42-03-1-L00BS-AC200VAC200Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,070
13,963
15,359(税込)
8日以内出荷
返品不可
79968971AB42-03-1-M2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79970457AB42-03-1-N3A-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,290
14,313
15,744(税込)
8日以内出荷
返品不可
79970466AB42-03-1-P4AB-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,020
12,075
13,283(税込)
8日以内出荷
返品不可
79970475AB42-03-1-R2ES-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,710
16,613
18,274(税込)
8日以内出荷
返品不可
79970484AB42-03-1-V2E-AC200VAC200Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,870
13,063
14,369(税込)
22日以内出荷
返品不可
79970502AB42-03-1-W2HB-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
18,010
16,800
18,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
79970511AB42-03-2-000A-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
12,550
11,625
12,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
79970651AB42-03-2-02AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79971412AB42-03-2-03AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,410
12,475
13,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
79971674AB42-03-2-04AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,500
12,550
13,805(税込)
8日以内出荷
返品不可
79971911AB42-03-2-05AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
14,640
13,688
15,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79971997AB42-03-2-AC220VAC220Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
12,130
11,225
12,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
79972024AB42-03-2-B2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,410
14,450
15,895(税込)
8日以内出荷
返品不可
79973503AB42-03-2-C4A-AC200VAC200Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,190
12,238
13,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
79973512AB42-03-2-D2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,560
16,488
18,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
79974991AB42-03-2-E2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79976477AB42-03-2-F2E-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
16,930
15,925
17,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
79976522AB42-03-2-H2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79978001AB42-03-2-L00AB-AC200VAC200Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,270
14,225
15,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
79978026AB42-03-2-M2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79979505AB42-03-2-N2E-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
16,930
15,925
17,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
79979523AB42-03-2-P2E-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
14,360
13,413
14,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
79979541AB42-03-2-V2E-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,870
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
79979575AB42-03-3-000A-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
12,550
11,625
12,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
79979715AB42-03-3-02AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79980476AB42-03-3-03AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,410
12,475
13,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
79980722AB42-03-3-04AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,500
12,550
13,805(税込)
8日以内出荷
返品不可
79980966AB42-03-3-05AA-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
14,640
13,688
15,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
79981045AB42-03-3-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
11,500
10,722
11,794(税込)
当日出荷
79981063AB42-03-3-B2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,410
14,450
15,895(税込)
8日以内出荷
返品不可
79982542AB42-03-3-C3A-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,100
12,163
13,379(税込)
8日以内出荷
返品不可
79982567AB42-03-3-D2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,560
16,488
18,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
79984046AB42-03-3-E2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
17,710
16,700
18,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
79985525AB42-03-3-F2E-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
16,930
15,925
17,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
79985604AB42-03-3-H2AA-DC24VDC24Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,050
14,088
15,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
79987162AB42-03-3-J4A-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
12,810
11,875
13,063(税込)
8日以内出荷
返品不可
79987187AB42-03-3-K2G-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
13,410
12,475
13,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
79987196AB42-03-3-L2E-AC100VAC100Rc3/82NO(通電時閉)形Rc
15,180
14,150
15,565(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79989874
2013-11-20
用途: 機械内に組み込みの節水バルブとして修理部材で使用。
有限会社ジェイ企画

本来装着されている電磁バルブと全く同じものでした、類似品も有るようですが
信頼度の点では純正品が安心なので見えない部分に使用する上では一番良い選択
だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする