AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動内容量1個
全14種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80056907AD12E4-20A-L5T-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
73,810
64,763
71,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056916AD12E4-20A-L3T-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
68,860
60,363
66,399(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056934AD12E4-25A-03T-DC100VRcRc1DC1001ニトリルゴム
47,410
41,525
45,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056943AD12E4-25A-03T-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
43,670
38,225
42,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056952AD12E4-25A-03T-AC200VRcRc1AC2001ニトリルゴム
43,670
38,225
42,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056961AD12E4-25A-B3T-AC100VRcRc1AC1001フッ素ゴム
45,430
39,738
43,712(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056977AD12E4-15A-03T-AC110VRcRc1/2AC1101/2ニトリルゴム
41,030
35,888
39,477(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056986AD12E4-15A-03T-AC220VRcRc1/2AC2201/2ニトリルゴム
41,030
35,888
39,477(税込)
当日出荷
80056995AD12E4-15A-03T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
39,930
34,925
38,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
80057004AD12E4-15A-03T-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
39,930
34,925
38,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
80057013AD12E4-20A-B3T-AC100VRcRc3/4AC1003/4フッ素ゴム
43,560
38,088
41,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
80057022AD12E4-20A-03T-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
42,790
37,400
41,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
80057031AD12E4-20A-03T-AC200VRcRc3/4AC2003/4ニトリルゴム
42,790
37,400
41,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
80056925AD12E4-15A-D3N-AC100V--AC1001/2ニトリルゴム
64,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする