曜日別特売

AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動内容量1個
全61種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80069132AD21E4-32A-05TA-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25ニトリルゴム
63,360
55,675
61,243(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069141AD21E4-32A-03TA-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25ニトリルゴム
58,410
51,275
56,403(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069157AD21E4-40A-05TA-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5ニトリルゴム
75,020
65,850
72,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069166AD21E4-32F-03TA-AC100V-32フランジAC10032ニトリルゴム
63,910
56,088
61,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069175AD21E4-40A-03TA-AC200VRcRc1 1/2AC2001.5ニトリルゴム
70,070
61,450
67,595(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069184AD21E4-50A-03MA-AC100VRcRc2AC1002ニトリルゴム
87,010
76,300
83,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069193AD21E4-40F-03TA-AC100V-40フランジAC10040ニトリルゴム
76,670
67,225
73,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069202AD21E4-32A-05T-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25ニトリルゴム
62,260
54,588
60,047(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069211AD21E4-40A-L3TA-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5ニトリルゴム
126,390
110,813
121,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069236AD21E4-32F-E3TA-AC200V-32フランジAC20032フッ素ゴム
128,150
112,325
123,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069245AD21E4-40F-M3TA-AC100V-40フランジAC10040フッ素ゴム
149,820
131,300
144,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069254AD21E4-40A-E5TA-AC200VRcRc1 1/2AC2001.5フッ素ゴム
142,450
124,838
137,322(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069263AD21E4-50A-03TA-AC100VRcRc2AC1002ニトリルゴム
81,730
71,625
78,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069272AD21E4-50A-03TA-AC200VRcRc2AC2002ニトリルゴム
81,730
71,625
78,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069281AD21E4-40F-D3TA-AC100V-40フランジAC10040ニトリルゴム
136,180
119,338
131,272(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069297AD21E4-40F-B3TA-AC200V-40フランジAC20040フッ素ゴム
89,430
78,363
86,199(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069306AD21E4-50F-03TA-AC100V-50フランジAC10050ニトリルゴム
94,930
83,175
91,493(税込)
32日以内出荷
返品不可
80069315AD21E4-32A-03T-DC100VRcRc1 1/4DC1001.25ニトリルゴム
61,050
53,488
58,837(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069324AD21E4-32F-J3T-AC200V-32フランジAC20032フッ素ゴム
73,920
64,763
71,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069333AD21E4-40A-05T-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5ニトリルゴム
73,920
64,763
71,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069342AD21E4-32F-E3M-DC24V-32フランジDC2432フッ素ゴム
136,070
119,213
131,134(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069376AD21E4-40A-E5M-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5フッ素ゴム
146,630
128,425
141,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069385AD21E4-50A-E5TA-AC200VRcRc2AC2002フッ素ゴム
176,770
154,813
170,294(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069394AD21E4-32A-03T-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25ニトリルゴム
57,310
50,188
55,207(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069403AD21E4-32A-03T-AC200VRcRc1 1/4AC2001.25ニトリルゴム
57,310
50,188
55,207(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069412AD21E4-40A-B3T-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5フッ素ゴム
80,080
70,125
77,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069421AD21E4-40A-B3T-AC200VRcRc1 1/2AC2001.5フッ素ゴム
80,080
70,125
77,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069437AD21E4-32F-03T-AC100V-32フランジAC10032ニトリルゴム
62,810
55,000
60,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069446AD21E4-32F-D3T-AC100V-32フランジAC10032ニトリルゴム
116,050
101,613
111,774(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069455AD21E4-40A-03T-DC100VRcRc1 1/2DC1001.5ニトリルゴム
72,710
63,663
70,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069464AD21E4-40A-03T-DC24VRcRc1 1/2DC241.5ニトリルゴム
72,710
63,663
70,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069473AD21E4-40A-D3T-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5ニトリルゴム
124,850
109,313
120,244(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069482AD21E4-32F-E3T-AC200V-32フランジAC20032フッ素ゴム
127,050
111,238
122,362(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069491AD21E4-32A-D3T-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25ニトリルゴム
108,680
95,150
104,665(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069507AD21E4-32A-D3T-AC200VRcRc1 1/4AC2001.25ニトリルゴム
108,680
95,150
104,665(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069516AD21E4-50F-B3T-AC100V-50フランジAC10050フッ素ゴム
109,780
96,113
105,724(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069525AD21E4-50F-B3T-AC200V-50フランジAC20050フッ素ゴム
109,780
96,113
105,724(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069534AD21E4-50F-D3TA-AC100V-50フランジAC10050ニトリルゴム
175,890
153,988
169,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069543AD21E4-50A-D3T-DC24VRcRc2DC242ニトリルゴム
160,050
140,113
154,124(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069552AD21E4-50F-03L-AC200V-50フランジAC20050ニトリルゴム
99,110
86,763
95,439(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069561AD21E4-40F-D3T-AC100V-40フランジAC10040ニトリルゴム
135,080
118,250
130,075(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069577AD21E4-40F-E3T-AC200V-40フランジAC20040フッ素ゴム
148,280
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069586AD21E4-40A-03T-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5ニトリルゴム
68,970
60,363
66,399(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069595AD21E4-40A-03T-AC200VRcRc1 1/2AC2001.5ニトリルゴム
68,970
60,363
66,399(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069604AD21E4-40F-03T-AC100V-40フランジAC10040ニトリルゴム
75,570
66,138
72,752(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069613AD21E4-40F-03T-AC200V-40フランジAC20040ニトリルゴム
75,570
66,138
72,752(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069622AD21E4-50A-03T-DC100VRcRc2DC1002ニトリルゴム
84,370
73,838
81,222(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069631AD21E4-50A-03T-DC24VRcRc2DC242ニトリルゴム
84,370
73,838
81,222(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069647AD21E4-40F-J3T-AC200V-40フランジAC20040フッ素ゴム
88,770
77,688
85,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069656AD21E4-50A-B3T-AC200VRcRc2AC2002フッ素ゴム
94,600
82,775
91,053(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする