AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) - CKD
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2内容量1個
1514件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
材質(シール)
定格電圧(V)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80069823AD22-3AG-CONDUIT-KIT-----
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80074574AD22-4AG-CONDUIT-KIT-----
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80079395AD22-5AG-CONDUIT-KIT-----
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80071065AD22-32A-03A-AC100V1.25ニトリルゴムAC1001Rc
34,810
32,138
35,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
80072255AD22-32F-02AA-DC24V32ニトリルゴムDC241フランジ
43,170
40,075
44,083(税込)
8日以内出荷
返品不可
80073411AD22-32F-B3A-DC24V32フッ素ゴムDC241フランジ
51,530
47,550
52,305(税込)
8日以内出荷
返品不可
80075843AD22-40A-B2A-AC200V1.5フッ素ゴムAC2001Rc
56,960
52,650
57,915(税込)
8日以内出荷
返品不可
80077051AD22-40F-02AA-DC24V40ニトリルゴムDC241フランジ
51,940
48,313
53,144(税込)
8日以内出荷
返品不可
80079456AD22-50A-2C-COIL-AC100V2ニトリルゴムAC1001Rc
3,900
3,663
4,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
80080892AD22-50A-04AG-AC200V2ニトリルゴムAC2001Rc
54,760
50,625
55,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
80082344AD22-50F-02AA-DC24V50ニトリルゴムDC241フランジ
64,070
59,550
65,505(税込)
8日以内出荷
返品不可
80083507AD22-50F-04AH-AC100V50ニトリルゴムAC1001フランジ
60,730
56,250
61,875(税込)
8日以内出荷
返品不可
80084855AD22-SURGE-KILLER-AC100V--AC100--
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80084672AD22E4-40A-03T-AC100V1.5ニトリルゴムAC1001Rc
70,510
61,738
67,912(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069832AD22-3AH-CONDUIT-KIT-----
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80074583AD22-4AH-CONDUIT-KIT-----
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80079404AD22-5AH-CONDUIT-KIT-----
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80071074AD22-32A-03A-AC200V1.25ニトリルゴムAC2001Rc
34,810
32,138
35,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
80072264AD22-32F-02EA-DC24V32ニトリルゴムDC241フランジ
43,170
40,075
44,083(税込)
8日以内出荷
返品不可
80073427AD22-32F-B4A-AC100V32フッ素ゴムAC1001フランジ
51,530
47,550
52,305(税込)
8日以内出荷
返品不可
80075852AD22-40A-B2E-AC100V1.5フッ素ゴムAC1001Rc
56,960
52,650
57,915(税込)
8日以内出荷
返品不可
80077067AD22-40F-02EA-DC24V40ニトリルゴムDC241フランジ
51,940
48,313
53,144(税込)
8日以内出荷
返品不可
80079465AD22-50A-2C-COIL-AC200V2ニトリルゴムAC2001Rc
3,900
3,663
4,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
80080901AD22-50A-04AH-AC100V2ニトリルゴムAC1001Rc
54,760
50,625
55,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
80082353AD22-50F-02EA-DC24V50ニトリルゴムDC241フランジ
64,070
59,550
65,505(税込)
8日以内出荷
返品不可
80083516AD22-50F-04AH-AC200V50ニトリルゴムAC2001フランジ
60,730
56,250
61,875(税込)
8日以内出荷
返品不可
80084864AD22-SURGE-KILLER-AC200V--AC200--
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80084681AD22E4-40F-03T-AC200V40ニトリルゴムAC2001フランジ
77,110
67,513
74,264(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069902AD22-32A-02AA-DC24V1.25ニトリルゴムDC241Rc
38,360
35,638
39,202(税込)
8日以内出荷
返品不可
80071083AD22-32A-03A-DC24V1.25ニトリルゴムDC241Rc
34,810
32,138
35,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
80072273AD22-32F-02GA-DC24V32ニトリルゴムDC241フランジ
43,170
40,075
44,083(税込)
8日以内出荷
返品不可
80073436AD22-32F-B4A-AC200V32フッ素ゴムAC2001フランジ
51,530
47,550
52,305(税込)
8日以内出荷
返品不可
80074653AD22-40A-02AA-DC24V1.5ニトリルゴムDC241Rc
47,030
43,738
48,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80075861AD22-40A-B2E-AC200V1.5フッ素ゴムAC2001Rc
56,960
52,650
57,915(税込)
8日以内出荷
返品不可
80077076AD22-40F-02GA-DC24V40ニトリルゴムDC241フランジ
51,940
48,313
53,144(税込)
8日以内出荷
返品不可
80078241AD22-40F-B2ES-AC100V40フッ素ゴムAC1001フランジ
64,380
59,613
65,574(税込)
8日以内出荷
返品不可
80079474AD22-50A-2CS-COIL-AC100V2ニトリルゴムAC1001Rc
5,040
4,738
5,212(税込)
8日以内出荷
返品不可
80080917AD22-50A-04AH-AC200V2ニトリルゴムAC2001Rc
54,760
50,625
55,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
80082362AD22-50F-02GA-DC24V50ニトリルゴムDC241フランジ
64,070
59,550
65,505(税込)
8日以内出荷
返品不可
80084873AD22-SURGE-KILLER-DC24V--DC24--
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80084697AD22E4-32A-D3T-AC100V1.25ニトリルゴムAC1001Rc
112,200
98,175
107,993(税込)
8日以内出荷
返品不可
80069911AD22-32A-02EA-DC24V1.25ニトリルゴムDC241Rc
38,360
35,638
39,202(税込)
8日以内出荷
返品不可
80071092AD22-32A-04A-AC100V1.25ニトリルゴムAC1001Rc
34,810
32,138
35,352(税込)
8日以内出荷
返品不可
80072282AD22-32F-02A-DC24V32ニトリルゴムDC241フランジ
42,120
39,038
42,942(税込)
8日以内出荷
返品不可
80073445AD22-32F-B3AG-AC100V32フッ素ゴムAC1001フランジ
51,740
47,750
52,525(税込)
8日以内出荷
返品不可
80074662AD22-40A-02EA-DC24V1.5ニトリルゴムDC241Rc
47,030
43,738
48,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80075877AD22-40A-B2G-AC100V1.5フッ素ゴムAC1001Rc
56,960
52,650
57,915(税込)
8日以内出荷
返品不可
80077085AD22-40F-B2AA-DC24V40フッ素ゴムDC241フランジ
66,460
61,763
67,939(税込)
8日以内出荷
返品不可
80078257AD22-40F-B2ES-AC200V40フッ素ゴムAC2001フランジ
64,380
59,613
65,574(税込)
8日以内出荷
返品不可
80079483AD22-50A-2CS-COIL-AC200V2ニトリルゴムAC2001Rc
5,040
4,738
5,212(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする