曜日別特売

ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ

ADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKDADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKDADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKDADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKDADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKDADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKDADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKDADG-Rシリーズ プロセスガス用エアオペレイトバルブ - CKD
使用流体不活性ガス・プロセスガス内容量1個
全11種類を絞り込む
接続口径
切換方式
接続方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
切換方式
接続方式
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80084882AGD11R-4S1/4NC(ノーマルクローズ)形二重くい込み継手0.3(23℃、加圧下)
37,260
33,538
36,892(税込)
7日以内出荷
返品不可
80084891AGD12R-4S1/4NO(ノーマルオープン)形二重くい込み継手0.3(23℃、加圧下)
37,260
33,538
36,892(税込)
12日以内出荷
返品不可
80084907AGD21R-6S3/8NC(ノーマルクローズ)形二重くい込み継手0.65(23℃、加圧下)
55,530
49,988
54,987(税込)
12日以内出荷
返品不可
80084916AGD22R-6S3/8NO(ノーマルオープン)形二重くい込み継手0.65(23℃、加圧下)
55,530
49,988
54,987(税込)
12日以内出荷
返品不可
80084925AGD11R-4RM1/4NC(ノーマルクローズ)形JXRオス継手0.3(23℃、加圧下)
35,490
31,950
35,145(税込)
23日以内出荷
返品不可
80084934AGD12R-4RM1/4NO(ノーマルオープン)形JXRオス継手0.3(23℃、加圧下)
35,490
31,950
35,145(税込)
12日以内出荷
返品不可
80084943AGD01R-4RM1/4NC(ノーマルクローズ)形JXRオス継手0.1(23℃、加圧下)
34,070
30,663
33,729(税込)
12日以内出荷
返品不可
80084952AGD21R-6R3/8NC(ノーマルクローズ)形JXRメス継手0.65(23℃、加圧下)
56,780
51,100
56,210(税込)
24日以内出荷
返品不可
80084961AGD22R-6R3/8NO(ノーマルオープン)形JXRメス継手0.65(23℃、加圧下)
56,780
51,100
56,210(税込)
12日以内出荷
返品不可
80084977AGD11R-4R1/4NC(ノーマルクローズ)形JXRメス継手0.3(23℃、加圧下)
44,360
39,925
43,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
80084986AGD12R-4R1/4NO(ノーマルオープン)形JXRメス継手0.3(23℃、加圧下)
44,360
39,925
43,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする