ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動内容量1個
全61種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80143962ADK12E4-15A-05T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
43,670
38,363
42,199(税込)
8日以内出荷
返品不可
80143971ADK12E4-15A-H3T-DC24VRcRc1/2DC241/2ニトリルゴム
42,900
37,675
41,443(税込)
13日以内出荷
返品不可
80143987ADK12E4-15A-03L-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
44,000
38,638
42,502(税込)
8日以内出荷
返品不可
80143996ADK12E4-15A-03M-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
44,000
38,638
42,502(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144005ADK12E4-20A-J3T-DC24VRcRc3/4DC243/4フッ素ゴム
46,200
40,563
44,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144014ADK12E4-15A-H3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
39,160
34,375
37,813(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144032ADK12E4-20A-03M-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
46,530
40,838
44,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144041ADK12E4-15A-03T-DC12VRcRc1/2DC121/2ニトリルゴム
42,460
37,263
40,989(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144057ADK12E4-15A-03T-DC24VRcRc1/2DC241/2ニトリルゴム
42,460
37,263
40,989(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144066ADK12E4-15A-J3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2フッ素ゴム
40,590
35,613
39,174(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144075ADK12E4-15A-B3T-DC24VRcRc1/2DC241/2フッ素ゴム
43,890
38,500
42,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144084ADK12E4-20A-03T-DC110VRcRc3/4DC1103/4ニトリルゴム
44,990
39,463
43,409(税込)
22日以内出荷
返品不可
80144093ADK12E4-20A-03T-DC24VRcRc3/4DC243/4ニトリルゴム
44,990
39,463
43,409(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144102ADK12E4-15A-03T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
38,720
33,963
37,359(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144111ADK12E4-15A-03T-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
38,720
33,963
37,359(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144127ADK12E4-15A-L3T-DC24VRcRc1/2DC241/2ニトリルゴム
68,200
60,570
66,627(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144136ADK12E4-20A-B3T-AC100VRcRc3/4AC1003/4フッ素ゴム
42,020
36,850
40,535(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144145ADK12E4-20A-B3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4フッ素ゴム
42,020
36,850
40,535(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144154ADK12E4-15A-M3M-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
70,400
61,738
67,912(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144163ADK12E4-15A-B3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
40,150
35,200
38,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144172ADK12E4-15A-B3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2フッ素ゴム
40,150
35,200
38,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144181ADK12E4-15A-L3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
64,460
56,513
62,164(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144197ADK12E4-15A-L3T-AC110VRcRc1/2AC1101/2ニトリルゴム
65,560
57,475
63,223(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144206ADK12E4-15A-B3T-AC110VRcRc1/2AC1101/2フッ素ゴム
41,250
36,163
39,779(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144215ADK12E4-20A-03T-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
41,250
36,163
39,779(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144224ADK12E4-20A-03T-AC200VRcRc3/4AC2003/4ニトリルゴム
41,250
36,163
39,779(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144233ADK12E4-20A-03T-AC220VRcRc3/4AC2203/4ニトリルゴム
42,350
37,125
40,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144242ADK12E4-25A-03L-DC24VRcRc1DC241ニトリルゴム
50,820
44,550
49,005(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144251ADK12E4-15A-E3L-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
69,960
61,325
67,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144267ADK12E4-25A-05T-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
46,750
40,975
45,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144276ADK12E4-15A-D3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
64,020
56,100
61,710(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144285ADK12E4-15A-D3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
64,020
56,100
61,710(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144294ADK12E4-15A-M3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
65,120
57,063
62,769(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144303ADK12E4-15A-M3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2フッ素ゴム
65,120
57,063
62,769(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144312ADK12E4-15A-M3T-AC220VRcRc1/2AC2201/2フッ素ゴム
66,220
58,025
63,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144321ADK12E4-25A-03M-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
47,080
41,250
45,375(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144346ADK12E4-25A-L3T-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
78,320
68,613
75,474(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144355ADK12E4-25A-D3T-DC24VRcRc1DC241ニトリルゴム
81,620
71,500
78,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144364ADK12E4-20A-E3M-AC100VRcRc3/4AC1003/4フッ素ゴム
72,050
63,113
69,424(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144373ADK12E4-15A-E3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
64,680
56,650
62,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144382ADK12E4-15A-E3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2フッ素ゴム
64,680
56,650
62,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144391ADK12E4-15A-R3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2エチレンプロピレンゴム
64,680
56,650
62,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144407ADK12E4-20A-D5T-AC200VRcRc3/4AC2003/4ニトリルゴム
71,280
62,425
68,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144416ADK12E4-25A-D3T-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
77,880
68,200
75,020(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144425ADK12E4-25A-D3T-AC200VRcRc1AC2001ニトリルゴム
77,880
68,200
75,020(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144434ADK12E4-25A-M3T-AC100VRcRc1AC1001フッ素ゴム
78,980
69,163
76,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144443ADK12E4-20A-M3T-AC220VRcRc3/4AC2203/4フッ素ゴム
68,310
59,813
65,794(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144452ADK12E4-25A-03T-DC24VRcRc1DC241ニトリルゴム
45,540
39,875
43,863(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144461ADK12E4-25A-E3T-AC100VRcRc1AC1001フッ素ゴム
78,540
68,750
75,625(税込)
8日以内出荷
返品不可
80144477ADK12E4-25A-E3T-AC200VRcRc1AC2001フッ素ゴム
78,540
68,750
75,625(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする