AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKD
作動方式直動式ポート数3内容量1個
全520種類を絞り込む
定格電圧(V)
520種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80226824AG33-01-1-02A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228513AG33-01-1-04AAS-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
9,030
8,838
9,722(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230211AG33-02-1-H2E-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80231995AG33-SURGE-KILLER-AC100V--AC100--
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226833AG33-01-1-02A-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228522AG33-01-1-04AAS-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
9,030
8,838
9,722(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230227AG33-02-2-02G-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80232004AG33-SURGE-KILLER-AC200V--AC200--
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226842AG33-01-1-02E-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228531AG33-01-2-J3A-DC24VRcRc1/8DC241/8フッ素ゴム
7,080
6,938
7,632(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230236AG33-02-2-AC220VRcRc1/4AC2201/4ニトリルゴム
6,180
6,025
6,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80232013AG33-SURGE-KILLER-DC24V--DC24--
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226851AG33-01-1-02E-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230245AG33-02-1-02E-DC24VRcRc1/4DC241/4ニトリルゴム
7,190
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226867AG33-01-1-02G-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230254AG33-02-1-02E-DC48VRcRc1/4DC481/4ニトリルゴム
7,190
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228565AG33-01-1-02ES-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
8,400
8,213
9,034(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226876AG33-01-1-02G-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230263AG33-02-1-02G-DC12VRcRc1/4DC121/4ニトリルゴム
7,190
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228574AG33-01-1-02ES-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
8,400
8,213
9,034(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226885AG33-01-2-02E-AC24VRcRc1/8AC241/8ニトリルゴム
7,350
7,173
7,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230272AG33-02-2-02E-DC24VRcRc1/4DC241/4ニトリルゴム
7,190
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226894AG33-01-1-02AA-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
8,400
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228583AG33-01-1-02GS-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
8,400
8,213
9,034(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230281AG33-02-2-02G-DC24VRcRc1/4DC241/4ニトリルゴム
7,190
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226903AG33-01-1-02AA-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
8,400
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228592AG33-01-1-02GS-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
8,400
8,213
9,034(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230297AG33-02-1-02E-AC100VRcRc1/4AC1001/4ニトリルゴム
6,720
6,543
7,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228601AG33-01-1-000S-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,030
6,875
7,563(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226912AG33-01-1-02EA-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
8,400
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230306AG33-02-1-02G-AC100VRcRc1/4AC1001/4ニトリルゴム
6,720
6,543
7,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228617AG33-01-1-000S-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
7,030
6,875
7,563(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226921AG33-01-1-02EA-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
8,400
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230315AG33-02-1-02G-AC200VRcRc1/4AC2001/4ニトリルゴム
6,720
6,543
7,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226937AG33-01-1-02GA-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
8,400
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228626AG33-01-1-03AS-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,890
7,725
8,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230324AG33-02-2-02E-AC100VRcRc1/4AC1001/4ニトリルゴム
6,720
6,543
7,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226946AG33-01-1-02GA-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
8,400
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228635AG33-01-1-03AS-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
7,890
7,725
8,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230333AG33-02-2-02E-AC200VRcRc1/4AC2001/4ニトリルゴム
6,720
6,543
7,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226955AG33-01-1-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
6,180
6,025
6,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230342AG33-02-2-02G-AC100VRcRc1/4AC1001/4ニトリルゴム
6,720
6,543
7,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226964AG33-01-1-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
6,180
6,025
6,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230351AG33-02-2-02G-AC200VRcRc1/4AC2001/4ニトリルゴム
6,720
6,543
7,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226973AG33-01-1-000A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,230
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228662AG33-01-1-02EABS-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
9,660
9,450
10,395(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230367AG33-02-2-000A-AC200VRcRc1/4AC2001/4ニトリルゴム
6,600
6,420
7,062(税込)
8日以内出荷
返品不可
80226982AG33-01-1-000A-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
7,230
7,049
7,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
80228671AG33-01-1-02EABS-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
9,660
9,450
10,395(税込)
8日以内出荷
返品不可
80230376AG33-02-1-AC100VRcRc1/4AC1001/4ニトリルゴム
5,550
5,463
6,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする