曜日別特売

AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKD
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造内容量1個
全4462種類を絞り込む
定格電圧(V)
4462種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80232022AG34-01-1-000A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,030
6,877
7,565(税込)
8日以内出荷
返品不可
80232302AG34-01-1-02A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80233797AG34-01-1-03A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
6,840
6,691
7,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
80234192AG34-01-1-04A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
6,930
6,765
7,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
80234515AG34-01-1-05A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
8,070
7,889
8,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80234673AG34-01-1-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
5,980
5,852
6,437(税込)
8日以内出荷
返品不可
80236046AG34-01-1-B4AAS-AC220VRcRc1/8AC2201/8フッ素ゴム
9,510
9,263
10,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
80234716AG34-01-1-B5AA-AC110VRcRc1/8AC1101/8フッ素ゴム
9,800
9,506
10,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80237394AG34-01-1-H2A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80238821AG34-01-1-H2ES-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
8,200
8,038
8,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
80241707AG34-01-1-J3AABS-AC220VRcRc1/8AC2201/8フッ素ゴム
9,630
9,388
10,327(税込)
8日以内出荷
返品不可
80240273AG34-01-1-J5AA-AC110VRcRc1/8AC1101/8フッ素ゴム
9,800
9,506
10,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80243152AG34-01-2-000A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,030
6,877
7,565(税込)
8日以内出荷
返品不可
80243432AG34-01-2-02A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80244911AG34-01-2-03A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
6,840
6,691
7,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
80245313AG34-01-2-04A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
6,930
6,765
7,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
80245636AG34-01-2-05A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
8,070
7,889
8,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80245794AG34-01-2-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
5,980
5,852
6,437(税込)
8日以内出荷
返品不可
80247176AG34-01-2-B4AAS-AC220VRcRc1/8AC2201/8フッ素ゴム
9,510
9,263
10,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
80245837AG34-01-2-B5AA-AC110VRcRc1/8AC1101/8フッ素ゴム
9,800
9,506
10,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80248524AG34-01-2-E2ES-AC100VRcRc1/8AC1001/8フッ素ゴム
10,670
10,213
11,234(税込)
8日以内出荷
返品不可
80248533AG34-01-2-H2A-AC110VRcRc1/8AC1101/8ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80249967AG34-01-2-H2ES-AC220VRcRc1/8AC2201/8ニトリルゴム
8,200
8,038
8,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
80252846AG34-01-2-J3AABS-AC220VRcRc1/8AC2201/8フッ素ゴム
9,630
9,388
10,327(税込)
8日以内出荷
返品不可
80251412AG34-01-2-J5AA-AC110VRcRc1/8AC1101/8フッ素ゴム
9,800
9,506
10,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80254291AG34-02-1-000A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,030
6,877
7,565(税込)
8日以内出荷
返品不可
80254571AG34-02-1-02A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80256057AG34-02-1-03A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
6,840
6,691
7,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
80256452AG34-02-1-04A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
6,930
6,765
7,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
80256775AG34-02-1-05A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
8,070
7,889
8,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80256933AG34-02-1-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
5,980
5,852
6,437(税込)
8日以内出荷
返品不可
80258306AG34-02-1-B4AAS-AC220VRcRc1/4AC2201/4フッ素ゴム
9,510
9,263
10,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
80256976AG34-02-1-B5AA-AC110VRcRc1/4AC1101/4フッ素ゴム
9,800
9,506
10,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80259654AG34-02-1-H2A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80261097AG34-02-1-H2GS-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
8,200
8,038
8,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
80263976AG34-02-1-J3AABS-AC220VRcRc1/4AC2201/4フッ素ゴム
9,630
9,388
10,327(税込)
8日以内出荷
返品不可
80262542AG34-02-1-J5AA-AC110VRcRc1/4AC1101/4フッ素ゴム
9,800
9,506
10,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80265421AG34-02-2-000A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,030
6,877
7,565(税込)
8日以内出荷
返品不可
80265701AG34-02-2-02A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80267187AG34-02-2-03A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
6,840
6,691
7,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
80267591AG34-02-2-04A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
6,930
6,765
7,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
80267914AG34-02-2-05A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
8,070
7,889
8,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80268072AG34-02-2-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
5,980
5,852
6,437(税込)
8日以内出荷
返品不可
80269445AG34-02-2-B4AAS-AC220VRcRc1/4AC2201/4フッ素ゴム
9,510
9,263
10,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
80268115AG34-02-2-B5AA-AC110VRcRc1/4AC1101/4フッ素ゴム
9,800
9,506
10,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
80270793AG34-02-2-D00B-AC100VRcRc1/4AC1001/4ニトリルゴム
8,390
8,225
9,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
80270802AG34-02-2-E2HB-DC24VRcRc1/4DC241/4フッ素ゴム
10,600
10,075
11,083(税込)
8日以内出荷
返品不可
80270811AG34-02-2-H2A-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
7,150
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
80272254AG34-02-2-H2GS-AC110VRcRc1/4AC1101/4ニトリルゴム
8,200
8,038
8,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
80275133AG34-02-2-J3AABS-AC220VRcRc1/4AC2201/4フッ素ゴム
9,630
9,388
10,327(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする