AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) - CKD
(1件のレビュー)
弁構造直動式ポペット構造内容量1個
1278件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80277434AG41-02-1-02A-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80278852AG41-02-1-05AAB-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
10,670
10,395
11,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80280295AG41-02-1-H3AS-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
9,030
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
80281722AG41-02-2-02G-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80283113AG41-02-2-03AAB-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
9,440
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
80284522AG41-02-2-E2H-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
12,500
12,200
13,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
80285931AG41-03-2-02E-AC220VAC220Rc3/83直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80287882AG41-03-2-02EAS-AC100VAC100Rc3/83直動式Rc
10,590
10,375
11,413(税込)
8日以内出荷
返品不可
80292615AG41-SURGE-KILLER-AC100VAC100-3直動式-
1,160
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
80277443AG41-02-1-02A-AC220VAC220Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
80278861AG41-02-1-05AAB-AC200VAC200Rc1/43直動式Rc
10,670
10,395
11,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80281731AG41-02-2-02G-AC220VAC220Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
80283122AG41-02-2-03AAB-DC24VDC24Rc1/43直動式Rc
9,440
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
80284531AG41-02-2-D2HAB-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
13,600
13,275
14,603(税込)
8日以内出荷
返品不可
80287891AG41-03-2-02EAS-AC200VAC200Rc3/83直動式Rc
10,590
10,375
11,413(税込)
8日以内出荷
返品不可
80285947AG41-03-2-02G-AC220VAC220Rc3/83直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80292624AG41-SURGE-KILLER-AC200VAC200-3直動式-
1,160
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
80277452AG41-02-1-02E-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80278877AG41-02-1-04AA-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
9,320
9,074
9,981(税込)
8日以内出荷
返品不可
80283131AG41-02-2-03AAH-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
9,440
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
80281747AG41-02-2-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
7,950
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80284547AG41-02-2-D2H-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
12,340
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80285956AG41-03-2-02GA-AC220VAC220Rc3/83直動式Rc
10,170
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80287907AG41-03-2-H2GAS-AC100VAC100Rc3/83直動式Rc
10,590
10,375
11,413(税込)
8日以内出荷
返品不可
80292633AG41-SURGE-KILLER-DC24VDC24-3直動式-
1,160
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
80277461AG41-02-1-02E-AC220VAC220Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80280322AG41-02-1-02ES-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
9,540
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
80278886AG41-02-1-04AA-AC200VAC200Rc1/43直動式Rc
9,320
9,074
9,981(税込)
8日以内出荷
返品不可
80283147AG41-02-2-03AAH-DC24VDC24Rc1/43直動式Rc
9,440
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
80281756AG41-02-2-AC115VAC115Rc1/43直動式Rc
7,950
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80284556AG41-02-2-D2H-AC200VAC200Rc1/43直動式Rc
12,340
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80285965AG41-03-1-AC220VAC220Rc3/83直動式Rc
7,950
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80287916AG41-03-1-B4A-AC200VAC200Rc3/83直動式Rc
8,950
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80280331AG41-02-1-02ES-AC200VAC200Rc1/43直動式Rc
9,540
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
80277477AG41-02-1-02G-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80278895AG41-02-1-04AB-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
9,110
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80283156AG41-02-2-03AB-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
8,390
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80281765AG41-02-2-AC380VAC380Rc1/43直動式Rc
7,950
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80284565AG41-02-2-F2HB-DC24VDC24Rc1/43直動式Rc
13,340
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80285974AG41-03-2-AC220VAC220Rc3/83直動式Rc
7,950
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80287925AG41-03-2-B4A-AC100VAC100Rc3/83直動式Rc
8,950
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80277486AG41-02-1-02G-AC220VAC220Rc1/43直動式Rc
9,120
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80280347AG41-02-1-02GS-AC100VAC100Rc1/43直動式Rc
9,540
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
80278904AG41-02-1-04AB-AC220VAC220Rc1/43直動式Rc
9,110
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
80281774AG41-02-2-03A-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
8,810
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
80283165AG41-02-2-03AB-DC24VDC24Rc1/43直動式Rc
8,390
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
80284574AG41-02-2-M2HB-DC24VDC24Rc1/43直動式Rc
13,180
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80285983AG41-03-2-AC24VAC24Rc3/83直動式Rc
7,950
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80287934AG41-03-2-B4A-AC200VAC200Rc3/83直動式Rc
8,950
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80277495AG41-02-1-02AA-AC110VAC110Rc1/43直動式Rc
10,170
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80278055
2021-07-15
用途: 装置メンテナンス
株式会社ボンズその他業種

商品に問題は無かったが、梱包方法に改善の余地があると思います。
ほどんどクッション材が入っておらず、輸送中に商品が大きくボックス内で
動いていたと考えられる。

MonotaROからの回答

ご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする