AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKDAMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ - CKD
ポート数2接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガス内容量1個
全2195種類を絞り込む
接続口径
切換方式
オリフィス径(Φmm)
2195種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
切換方式
オリフィス径(Φmm)
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80442564AMD312-10BUA-8-1-1Y外径3/8×内径1/4NC(ノーマルクローズ)形81.25
87,780
82,363
90,599(税込)
14日以内出荷
返品不可
80442887AMD312-10BUK-8-0-1外径3/8×内径1/4NC(ノーマルクローズ)形7.51.25
48,620
45,650
50,215(税込)
14日以内出荷
返品不可
80443203AMD312-10BUP-8-0-1外径3/8×内径1/4NC(ノーマルクローズ)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80443526AMD312-10BUR-8-0-1外径3/8×内径1/4NC(ノーマルクローズ)形6.40.8
41,360
38,775
42,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
80443763AMD312-10BUS-8-0-1外径3/8×内径1/4NC(ノーマルクローズ)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80444086AMD312-10UA-8-1-1Y外径Φ10×内径Φ8NC(ノーマルクローズ)形81.25
87,780
82,363
90,599(税込)
14日以内出荷
返品不可
80444402AMD312-10UK-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NC(ノーマルクローズ)形7.51.25
48,620
45,650
50,215(税込)
14日以内出荷
返品不可
80444725AMD312-10UP-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NC(ノーマルクローズ)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80445041AMD312-10UR-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NC(ノーマルクローズ)形7.51.25
41,360
38,775
42,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
80445285AMD312-10US-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NC(ノーマルクローズ)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80445601AMD312-12UA-10-0-1外径Φ12×内径Φ10NC(ノーマルクローズ)形101.8
43,230
40,563
44,619(税込)
14日以内出荷
返品不可
80445845AMD312-12UK-10-1-1外径Φ12×内径Φ10NC(ノーマルクローズ)形101.8
54,780
51,425
56,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
80446247AMD312-12UP-10-2-1外径Φ12×内径Φ10NC(ノーマルクローズ)形101.8
53,020
49,775
54,753(税込)
12日以内出荷
返品不可
80446807AMD312-12UR-10-0-1外径Φ12×内径Φ10NC(ノーマルクローズ)形9.51.8
43,230
40,563
44,619(税込)
12日以内出荷
返品不可
80448164AMD312-15BUK-10-1-1外径1/2×内径3/8NC(ノーマルクローズ)形101.8
54,780
51,425
56,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
80448724AMD312-15BUP-10-2-1外径1/2×内径3/8NC(ノーマルクローズ)形101.8
53,020
49,775
54,753(税込)
12日以内出荷
返品不可
80449284AMD312-15BUR-10-0-1外径1/2×内径3/8NC(ノーマルクローズ)形9.51.8
43,230
40,563
44,619(税込)
12日以内出荷
返品不可
80450081AMD312-15BUW-10-1-1外径1/2×内径3/8NC(ノーマルクローズ)形9.41.8
47,190
44,275
48,703(税込)
22日以内出荷
返品不可
80450325AMD322-10BUA-8-1-1Y外径3/8×内径1/4NO(ノーマルオープン)形81.25
87,780
82,363
90,599(税込)
14日以内出荷
返品不可
80450641AMD322-10BUK-8-0-1外径3/8×内径1/4NO(ノーマルオープン)形7.51.25
48,620
45,650
50,215(税込)
14日以内出荷
返品不可
80450964AMD322-10BUP-8-0-1外径3/8×内径1/4NO(ノーマルオープン)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80451287AMD322-10BUR-8-0-1外径3/8×内径1/4NO(ノーマルオープン)形6.40.8
41,360
38,775
42,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
80451524AMD322-10BUS-8-0-1外径3/8×内径1/4NO(ノーマルオープン)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80451847AMD322-10UA-8-1-1Y外径Φ10×内径Φ8NO(ノーマルオープン)形81.25
87,780
82,363
90,599(税込)
14日以内出荷
返品不可
80452163AMD322-10UK-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NO(ノーマルオープン)形7.51.25
48,620
45,650
50,215(税込)
14日以内出荷
返品不可
80452486AMD322-10UP-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NO(ノーマルオープン)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80452802AMD322-10UR-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NO(ノーマルオープン)形7.51.25
41,360
38,775
42,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
80453046AMD322-10US-8-0-1外径Φ10×内径Φ8NO(ノーマルオープン)形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80453362AMD322-12UA-10-0-1外径Φ12×内径Φ10NO(ノーマルオープン)形101.8
43,230
40,563
44,619(税込)
14日以内出荷
返品不可
80453606AMD322-12UK-10-1-1外径Φ12×内径Φ10NO(ノーマルオープン)形101.8
54,780
51,425
56,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
80454001AMD322-12UP-10-2-1外径Φ12×内径Φ10NO(ノーマルオープン)形101.8
53,020
49,775
54,753(税込)
12日以内出荷
返品不可
80454561AMD322-12UR-10-0-1外径Φ12×内径Φ10NO(ノーマルオープン)形9.51.8
43,230
40,563
44,619(税込)
12日以内出荷
返品不可
80455925AMD322-15BUK-10-1-1外径1/2×内径3/8NO(ノーマルオープン)形101.8
54,780
51,425
56,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
80456485AMD322-15BUP-10-2-1外径1/2×内径3/8NO(ノーマルオープン)形101.8
53,020
49,775
54,753(税込)
12日以内出荷
返品不可
80457045AMD322-15BUR-10-0-1外径1/2×内径3/8NO(ノーマルオープン)形9.51.8
43,230
40,563
44,619(税込)
12日以内出荷
返品不可
80457842AMD322-15BUW-10-1-1外径1/2×内径3/8NO(ノーマルオープン)形9.41.8
47,190
44,275
48,703(税込)
22日以内出荷
返品不可
80458086AMD332-10BUA-8-1-1Y外径3/8×内径1/4複動作動形81.25
87,780
82,363
90,599(税込)
14日以内出荷
返品不可
80458402AMD332-10BUK-8-0-1外径3/8×内径1/4複動作動形7.51.25
48,620
45,650
50,215(税込)
14日以内出荷
返品不可
80458725AMD332-10BUP-8-0-1外径3/8×内径1/4複動作動形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80459041AMD332-10BUR-8-0-1外径3/8×内径1/4複動作動形6.40.8
41,360
38,775
42,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
80459285AMD332-10BUS-8-0-1外径3/8×内径1/4複動作動形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80459601AMD332-10UA-8-1-1Y外径Φ10×内径Φ8複動作動形81.25
87,780
82,363
90,599(税込)
14日以内出荷
返品不可
80459924AMD332-10UK-8-0-1外径Φ10×内径Φ8複動作動形7.51.25
48,620
45,650
50,215(税込)
14日以内出荷
返品不可
80460247AMD332-10UP-8-0-1外径Φ10×内径Φ8複動作動形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80460563AMD332-10UR-8-0-1外径Φ10×内径Φ8複動作動形7.51.25
41,360
38,775
42,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
80460807AMD332-10US-8-0-1外径Φ10×内径Φ8複動作動形81.25
37,620
35,338
38,872(税込)
12日以内出荷
返品不可
80461123AMD332-12UA-10-0-1外径Φ12×内径Φ10複動作動形101.8
43,230
40,563
44,619(税込)
14日以内出荷
返品不可
80461367AMD332-12UP-10-2-1外径Φ12×内径Φ10複動作動形101.8
53,020
49,775
54,753(税込)
12日以内出荷
返品不可
80461927AMD332-12UR-10-0-1外径Φ12×内径Φ10複動作動形9.51.8
43,230
40,563
44,619(税込)
12日以内出荷
返品不可
80463284AMD332-15BUK-10-0-1外径1/2×内径3/8複動作動形101.8
49,610
46,475
51,123(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする