CKD
AMGZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁
ポート数
3
オリフィス径(Φmm)
2
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80488423
AMGZ0-3US-2
CADデータダウンロード
外径Φ3×内径Φ2
¥
59,730
¥
55,963
¥
61,559
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80488432
AMGZ0-6BUS-2
CADデータダウンロード
外径1/8×内径0.086
¥
59,730
¥
55,963
¥
61,559
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください