曜日別特売

AMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁

AMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁 - CKDAMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁 - CKD
ポート数3内容量1個
全8種類を絞り込む
接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
オリフィス径(Φmm)
接続方式
使用流体
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80488441AMG00-6US-4外径Φ6×内径Φ44チューブ薬液・純水・空気・N2ガス0.32
64,350
60,363
66,399(税込)
8日以内出荷
返品不可
80488457AMG00-8BUS-4外径1/4×内径5/324チューブ薬液・純水・空気・N2ガス0.32
64,350
60,363
66,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
80488466AMG20-10BUS-8-----
72,900
取扱い終了
返品不可
80488475AMG20-10US-8-----
72,900
取扱い終了
返品不可
80488484AMG20-10BUS-8-F-----
79,500
取扱い終了
返品不可
80488493AMG20-10BUS-8-M-----
79,500
取扱い終了
返品不可
80488502AMG20-10US-8-F-----
79,500
取扱い終了
返品不可
80488511AMG20-10US-8-M-----
79,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする