AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) - CKD
内容量1個
2908件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80511191AP11-2HH-CONDUIT-KIT部品 (KIT)--2NC(通電時開)形-
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80511234AP11-3AG-CONDUIT-KIT部品 (KIT)--2NC(通電時開)形-
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80511243AP11-3AH-CONDUIT-KIT部品 (KIT)--2NC(通電時開)形-
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80511286AP11-4AG-CONDUIT-KIT部品 (KIT)--2NC(通電時開)形-
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80511295AP11-4AH-CONDUIT-KIT部品 (KIT)--2NC(通電時開)形-
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80511961AP11-5AG-CONDUIT-KIT部品 (KIT)--2NC(通電時開)形-
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80511977AP11-5AH-CONDUIT-KIT部品 (KIT)--2NC(通電時開)形-
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80511986AP11-8A-02AA-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
12,960
12,088
13,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
80513474AP11-8A-B2AA-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
14,110
13,188
14,507(税込)
8日以内出荷
返品不可
80515373AP11-8A-D2AA-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
26,960
24,288
26,717(税込)
8日以内出荷
返品不可
80516414AP11-8A-E2GAS-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
29,380
26,538
29,192(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517394AP11-8A-H2EAB-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
13,590
12,688
13,957(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517446AP11-8A-J2HAB-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
15,040
13,938
15,332(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517482AP11-8A-K3A-AC200V本体AC200Rc1/42NC(通電時開)形Rc
12,550
11,150
12,265(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517491AP11-8A-L2HA-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
27,680
24,838
27,322(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517552AP11-8A-MOUNT-PLATE-KIT部品 (取付板)-Rc1/42NC(通電時開)形Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80517647AP11-8A-N2ES-DC24V本体DC24Rc1/42NC(通電時開)形Rc
29,790
26,813
29,494(税込)
8日以内出荷
返品不可
80488615AP11-10A-02AA-DC24V本体DC24Rc3/82NC(通電時開)形Rc
12,960
12,088
13,297(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490304AP11-10A-2C-COIL-AC100V部品 (コイルのみ)AC100Rc3/82NC(通電時開)形Rc
3,900
3,663
4,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
80490636AP11-10A-3A-COIL-AC100V部品 (コイルのみ)AC100Rc3/82NC(通電時開)形Rc
5,090
4,835
5,319(税込)
8日以内出荷
返品不可
80490751AP11-10A-4M-COIL-AC100V部品 (コイルのみ)AC100Rc3/82NC(通電時開)形Rc
7,070
6,638
7,302(税込)
8日以内出荷
返品不可
80490812AP11-10A-5A-COIL-AC100V部品 (コイルのみ)AC100Rc3/82NC(通電時開)形Rc
6,850
6,425
7,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80490846AP11-10A-B2AA-DC24V本体DC24Rc3/82NC(通電時開)形Rc
14,110
13,188
14,507(税込)
8日以内出荷
返品不可
80492693AP11-10A-D2EABS-DC24V本体DC24Rc3/82NC(通電時開)形Rc
28,220
25,438
27,982(税込)
8日以内出荷
返品不可
80493786AP11-10A-E2EAB-DC24V本体DC24Rc3/82NC(通電時開)形Rc
28,540
25,788
28,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
80494005AP11-10A-F2EBS-DC12V本体DC12Rc3/82NC(通電時開)形Rc
29,580
26,613
29,274(税込)
8日以内出荷
返品不可
80494741AP11-10A-H-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/82NC(通電時開)形Rc
3,430
3,213
3,534(税込)
8日以内出荷
返品不可
80495073AP11-10A-L-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/82NC(通電時開)形Rc
5,280
4,950
5,445(税込)
8日以内出荷
返品不可
80495222AP11-10A-MOUNT-PLATE-KIT部品 (取付板)-Rc3/82NC(通電時開)形Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80495396AP11-15A-02EAS-DC24V本体DC24Rc1/22NC(通電時開)形Rc
19,230
17,263
18,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
80496656AP11-15A-B2AA-DC24V本体DC24Rc1/22NC(通電時開)形Rc
18,500
16,563
18,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
80498144AP11-15A-D2EAS-DC24V本体DC24Rc1/22NC(通電時開)形Rc
39,930
35,288
38,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
80499081AP11-15A-E2HAH-DC24V本体DC24Rc1/22NC(通電時開)形Rc
42,310
37,300
41,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
80499991AP11-15A-H-S-KIT部品 (KIT)-Rc1/22NC(通電時開)形Rc
5,810
5,450
5,995(税込)
5日以内出荷
返品不可
80500086AP11-15A-J-S-KIT部品 (KIT)-Rc1/22NC(通電時開)形Rc
6,300
5,900
6,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
80500122AP11-15A-K4-S-KIT部品 (KIT)-Rc1/22NC(通電時開)形Rc
8,360
7,838
8,622(税込)
8日以内出荷
返品不可
80500217AP11-15A-L-S-KIT部品 (KIT)-Rc1/22NC(通電時開)形Rc
9,150
8,575
9,433(税込)
8日以内出荷
返品不可
80500393AP11-15A-M-S-KIT部品 (KIT)-Rc1/22NC(通電時開)形Rc
11,280
10,575
11,633(税込)
8日以内出荷
返品不可
80500612AP11-15A-N4-S-KIT部品 (KIT)-Rc1/22NC(通電時開)形Rc
12,820
12,025
13,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
80500777AP11-20A-02EAS-DC24V本体DC24Rc3/42NC(通電時開)形Rc
20,490
18,532
20,385(税込)
8日以内出荷
返品不可
80502021AP11-20A-B2AA-DC24V本体DC24Rc3/42NC(通電時開)形Rc
20,480
18,275
20,103(税込)
8日以内出荷
返品不可
80503552AP11-20A-D2EAS-DC24V本体DC24Rc3/42NC(通電時開)形Rc
45,050
39,863
43,849(税込)
8日以内出荷
返品不可
80504453AP11-20A-E2EAS-DC24V本体DC24Rc3/42NC(通電時開)形Rc
48,810
43,125
47,438(税込)
8日以内出荷
返品不可
80505275AP11-20A-H-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/42NC(通電時開)形Rc
5,810
5,519
6,071(税込)
5日以内出荷
返品不可
80505345AP11-20A-J-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/42NC(通電時開)形Rc
6,300
5,900
6,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
80505397AP11-20A-K4-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/42NC(通電時開)形Rc
8,360
7,646
8,411(税込)
9日以内出荷
返品不可
80505451AP11-20A-L-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/42NC(通電時開)形Rc
9,150
8,575
9,433(税込)
8日以内出荷
返品不可
80505652AP11-20A-M-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/42NC(通電時開)形Rc
11,280
10,575
11,633(税込)
8日以内出荷
返品不可
80505765AP11-20A-N4-S-KIT部品 (KIT)-Rc3/42NC(通電時開)形Rc
12,820
12,025
13,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
80505887AP11-25A-02EAS-DC24V本体DC24Rc12NC(通電時開)形Rc
23,210
20,788
22,867(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする