AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動内容量1個
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80518331AP11E4-15A-05LA-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
54,780
48,250
53,075(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518347AP11E4-15A-H3MA-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
50,270
44,263
48,689(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519573AP11E4-15A-N5T-AC200VRcRc1/2AC2001/2PTFE
82,060
71,913
79,104(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519582AP11E4-20A-M5T-AC200VRcRc3/4AC2003/4フッ素ゴム
83,160
72,875
80,163(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519591AP11E4-15A-D3TA-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
75,460
66,125
72,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518374AP11E4-15A-05TA-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
49,500
43,575
47,933(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519607AP11E4-15A-D3TA-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
75,460
66,125
72,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519616AP11E4-15A-M3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
75,790
66,413
73,054(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519625AP11E4-15A-M3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2フッ素ゴム
75,790
66,413
73,054(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518401AP11E4-15A-03LA-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
49,830
43,850
48,235(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519634AP11E4-15A-D3TA-AC220VRcRc1/2AC2201/2ニトリルゴム
76,560
67,088
73,797(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518417AP11E4-15A-03LA-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
49,830
43,850
48,235(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519643AP11E4-15A-B3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
44,880
39,325
43,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519652AP11E4-15A-B3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2フッ素ゴム
44,880
39,325
43,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519661AP11E4-15A-E3T-DC24VRcRc1/2DC241/2フッ素ゴム
79,090
69,300
76,230(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518444AP11E4-15A-H3TA-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
44,990
39,588
43,547(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519677AP11E4-25A-E3T-DC24VRcRc1DC241フッ素ゴム
94,160
82,500
90,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518453AP11E4-15A-03TA-DC100VRcRc1/2DC1001/2ニトリルゴム
48,290
42,475
46,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518462AP11E4-15A-03TA-DC24VRcRc1/2DC241/2ニトリルゴム
48,290
42,475
46,723(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519695AP11E4-20A-F5T-AC100VRcRc3/4AC1003/4PTFE
84,590
74,113
81,524(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518471AP11E4-15A-J3TA-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
46,420
40,825
44,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519704AP11E4-20A-F5T-AC200VRcRc3/4AC2003/4PTFE
84,590
74,113
81,524(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518487AP11E4-15A-03TA-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
44,550
39,175
43,093(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519713AP11E4-20A-B3T-AC100VRcRc3/4AC1003/4フッ素ゴム
50,380
44,138
48,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518496AP11E4-15A-03TA-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
44,550
39,175
43,093(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519722AP11E4-20A-B3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4フッ素ゴム
50,380
44,138
48,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518505AP11E4-15A-03TA-AC110VRcRc1/2AC1101/2ニトリルゴム
45,650
40,138
44,152(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519731AP11E4-20A-B3T-AC220VRcRc3/4AC2203/4フッ素ゴム
51,480
45,100
49,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518514AP11E4-15A-03TA-AC220VRcRc1/2AC2201/2ニトリルゴム
45,650
40,138
44,152(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519747AP11E4-20A-K3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4PTFE
51,480
45,100
49,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518523AP11E4-15A-03TA-AC24VRcRc1/2AC241/2ニトリルゴム
45,650
40,138
44,152(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519756AP11E4-20A-L3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4ニトリルゴム
77,220
67,650
74,415(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518532AP11E4-20A-05LA-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
60,060
52,788
58,067(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519765AP11E4-20A-05T-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
53,680
47,025
51,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518541AP11E4-15A-J5M-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
55,550
48,813
53,694(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519774AP11E4-20A-D3T-DC100VRcRc3/4DC1003/4ニトリルゴム
80,520
70,538
77,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518557AP11E4-15A-05L-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
53,680
47,163
51,879(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519783AP11E4-20A-D3T-DC24VRcRc3/4DC243/4ニトリルゴム
80,520
70,538
77,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519792AP11E4-15A-F5T-AC100VRcRc1/2AC1001/2PTFE
81,620
71,500
78,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518566AP11E4-15A-M5TA-AC200VRcRc1/2AC2001/2フッ素ゴム
81,840
71,900
79,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519801AP11E4-15A-F5T-AC200VRcRc1/2AC2001/2PTFE
81,620
71,500
78,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518575AP11E4-20A-B3TA-AC100VRcRc3/4AC1003/4フッ素ゴム
51,480
45,225
49,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518584AP11E4-25A-B5TA-AC200VRcRc1AC2001フッ素ゴム
59,620
52,375
57,613(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519817AP11E4-25A-C3T-AC100VRcRc1AC1001PTFE
54,780
47,988
52,787(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518593AP11E4-20A-05TA-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
54,780
48,113
52,924(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519826AP11E4-25A-C3T-AC200VRcRc1AC2001PTFE
54,780
47,988
52,787(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519835AP11E4-20A-F3L-AC200VRcRc3/4AC2003/4PTFE
84,920
74,388
81,827(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518611AP11E4-15A-E5TA-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
81,400
71,488
78,637(税込)
8日以内出荷
返品不可
80519844AP11E4-20A-F3M-AC100VRcRc3/4AC1003/4PTFE
84,920
74,388
81,827(税込)
8日以内出荷
返品不可
80518636AP11E4-15A-E3MA-AC100VRcRc1/2AC1001/2フッ素ゴム
81,730
71,763
78,939(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする