AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80546812AP12E4-15A-K5T-AC100VRcRc1/2AC1001/2PTFE
55,990
49,088
53,997(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546821AP12E4-15A-N3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2PTFE
79,090
69,300
76,230(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546837AP12E4-20A-L3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4ニトリルゴム
81,290
71,225
78,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546846AP12E4-20A-C3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4PTFE
52,580
46,063
50,669(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546864AP12E4-25A-L3T-AC200VRcRc1AC2001ニトリルゴム
92,620
81,125
89,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546873AP12E4-25A-E3T-AC100VRcRc1AC1001フッ素ゴム
93,720
82,088
90,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546882AP12E4-15A-F3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2PTFE
78,650
68,888
75,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546891AP12E4-15A-F3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2PTFE
78,650
68,888
75,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546907AP12E4-20A-D3T-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
80,850
70,813
77,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546916AP12E4-15A-05T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
54,010
47,300
52,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546925AP12E4-15A-05T-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
54,010
48,513
53,364(税込)
9日以内出荷
返品不可
80546934AP12E4-25A-03L-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
59,510
52,113
57,324(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546943AP12E4-25A-D3T-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
92,180
80,713
88,784(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546952AP12E4-25A-D3T-AC200VRcRc1AC2001ニトリルゴム
92,180
80,713
88,784(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546961AP12E4-15A-03L-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
54,340
47,575
52,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546977AP12E4-15A-03M-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
54,340
47,575
52,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546995AP12E4-20A-M3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4フッ素ゴム
82,610
72,325
79,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547022AP12E4-20A-F5T-AC200VRcRc3/4AC2003/4PTFE
89,210
78,100
85,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547056AP12E4-15A-D3T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
76,340
66,825
73,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547065AP12E4-15A-D3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
76,340
66,825
73,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547074AP12E4-25A-03T-DC24VRcRc1DC241ニトリルゴム
57,970
50,738
55,812(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547083AP12E4-15A-E3T-DC24VRcRc1/2DC241/2フッ素ゴム
81,070
70,950
78,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547101AP12E4-15A-03T-DC24VRcRc1/2DC241/2ニトリルゴム
52,800
46,200
50,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547117AP12E4-15A-C3T-AC200VRcRc1/2AC2001/2PTFE
50,600
44,275
48,703(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547126AP12E4-20A-03T-DC24VRcRc3/4DC243/4ニトリルゴム
55,000
48,125
52,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547135AP12E4-20A-N3T-AC100VRcRc3/4AC1003/4PTFE
84,700
74,113
81,524(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547144AP12E4-20A-N3T-AC200VRcRc3/4AC2003/4PTFE
84,700
74,113
81,524(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547153AP12E4-25A-03T-AC100VRcRc1AC1001ニトリルゴム
54,230
47,438
52,182(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547162AP12E4-25A-03T-AC200VRcRc1AC2001ニトリルゴム
54,230
47,438
52,182(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547171AP12E4-25A-F3T-AC100VRcRc1AC1001PTFE
95,260
83,325
91,658(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547187AP12E4-25A-F3T-AC200VRcRc1AC2001PTFE
95,260
83,325
91,658(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547196AP12E4-20A-F3T-AC100VRcRc3/4AC1003/4PTFE
84,260
73,700
81,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547223AP12E4-25A-C3T-AC100VRcRc1AC1001PTFE
56,760
49,638
54,602(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547232AP12E4-25A-C3T-AC200VRcRc1AC2001PTFE
56,760
49,638
54,602(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547241AP12E4-20A-03T-AC110VRcRc3/4AC1103/4ニトリルゴム
52,360
45,788
50,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547257AP12E4-20A-03T-AC100VRcRc3/4AC1003/4ニトリルゴム
51,260
44,825
49,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547266AP12E4-20A-03T-AC200VRcRc3/4AC2003/4ニトリルゴム
51,260
44,825
49,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547275AP12E4-15A-03T-AC220VRcRc1/2AC2201/2ニトリルゴム
50,160
43,863
48,249(税込)
8日以内出荷
返品不可
80547284AP12E4-15A-03T-AC100VRcRc1/2AC1001/2ニトリルゴム
49,060
42,900
47,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
80547293AP12E4-15A-03T-AC200VRcRc1/2AC2001/2ニトリルゴム
49,060
42,900
47,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
80546986AP12E4-15A-03P-AC100V--AC1001/2ニトリルゴム
49,400
取扱い終了
返品不可
80547004AP12E4-20A-03N-AC100V--AC1003/4ニトリルゴム
51,400
取扱い終了
返品不可
80547013AP12E4-20A-03P-AC100V--AC1003/4ニトリルゴム
51,400
取扱い終了
返品不可
80547336AP12E2-15A-C4N-AC100V--AC1001/2フッ素ゴム
53,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする