曜日別特売

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式NC(通電時開)形ポート数2耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80569422AP21E4-32A-B3TA-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25フッ素ゴム
77,440
67,913
74,704(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569431AP21E4-32A-03TA-AC200VRcRc1 1/4AC2001.25ニトリルゴム
73,370
64,338
70,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569447AP21E4-50A-05TA-AC100VRcRc2AC1002ニトリルゴム
113,520
99,538
109,492(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569456AP21E4-32F-03TA-AC200V-32フランジAC20032ニトリルゴム
78,870
69,150
76,065(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569465AP21E4-50F-05TA-AC100V-50フランジAC10050ニトリルゴム
126,720
111,088
122,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569474AP21E4-32F-D3MA-AC200V-32フランジAC20032ニトリルゴム
141,350
123,875
136,263(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569483AP21E4-40A-03TA-AC100VRcRc1 1/2AC1001.5ニトリルゴム
85,030
74,513
81,964(税込)
9日以内出荷
返品不可
80569492AP21E4-40F-03TA-AC100V-40フランジAC10040ニトリルゴム
91,630
80,288
88,317(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569517AP21E4-50F-03TA-AC100V-50フランジAC10050ニトリルゴム
121,770
106,688
117,357(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569526AP21E4-50F-03TA-AC200V-50フランジAC20050ニトリルゴム
121,770
106,688
117,357(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569535AP21E4-50F-D3MA-AC200V-50フランジAC20050ニトリルゴム
211,860
185,613
204,174(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569544AP21E4-50F-05M-AC200V-50フランジAC20050ニトリルゴム
130,900
114,675
126,143(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569553AP21E4-32A-03M-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25ニトリルゴム
77,550
67,925
74,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569562AP21E4-40A-D3TA-AC220VRcRc1 1/2AC2201.5ニトリルゴム
145,200
127,175
139,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569571AP21E4-40F-B3T-DC24V-40フランジDC2440フッ素ゴム
98,120
85,938
94,532(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569587AP21E4-32F-B3T-DC24V-32フランジDC2432フッ素ゴム
87,450
76,588
84,247(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569596AP21E4-40F-E3TA-AC100V-40フランジAC10040フッ素ゴム
160,600
140,650
154,715(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569605AP21E4-50A-05T-AC200VRcRc2AC2002ニトリルゴム
112,420
98,450
108,295(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569614AP21E4-32A-F3T-DC24VRcRc1 1/4DC241.25PTFE
134,090
117,425
129,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569657AP21E4-50F-05T-AC200V-50フランジAC20050ニトリルゴム
125,620
110,000
121,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569702AP21E4-40F-B3T-AC100V-40フランジAC10040フッ素ゴム
94,380
82,638
90,902(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569711AP21E4-40F-B3T-AC200V-40フランジAC20040フッ素ゴム
94,380
82,638
90,902(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569727AP21E4-40F-05T-AC200V-40フランジAC20040ニトリルゴム
95,480
83,600
91,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569781AP21E4-32A-03T-DC24VRcRc1 1/4DC241.25ニトリルゴム
76,010
66,550
73,205(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569806AP21E4-32A-F3T-AC200VRcRc1 1/4AC2001.25PTFE
130,350
114,125
125,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569842AP21E4-40F-N3T-AC100V-40フランジAC10040PTFE
163,020
142,725
156,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569851AP21E4-40F-N3T-AC200V-40フランジAC20040PTFE
163,020
142,725
156,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569885AP21E4-32F-B3T-AC100V-32フランジAC10032フッ素ゴム
83,710
73,288
80,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569894AP21E4-32F-B3T-AC200V-32フランジAC20032フッ素ゴム
83,710
73,288
80,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569921AP21E4-40F-C5T-AC200V-40フランジAC20040PTFE
100,210
87,725
96,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569937AP21E4-50F-D3T-DC24V-50フランジDC2450ニトリルゴム
209,220
183,150
201,465(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569946AP21E4-50A-03T-DC24VRcRc2DC242ニトリルゴム
111,210
97,350
107,085(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569973AP21E4-40F-F3T-AC100V-40フランジAC10040PTFE
162,580
142,313
156,544(税込)
8日以内出荷
返品不可
80569982AP21E4-40F-F3T-AC200V-40フランジAC20040PTFE
162,580
142,313
156,544(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570052AP21E4-32A-03T-AC100VRcRc1 1/4AC1001.25ニトリルゴム
72,270
63,250
69,575(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570061AP21E4-32A-03T-AC200VRcRc1 1/4AC2001.25ニトリルゴム
72,270
63,250
69,575(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570077AP21E4-32F-03T-AC100V-32フランジAC10032ニトリルゴム
77,770
68,063
74,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570086AP21E4-40F-03T-DC24V-40フランジDC2440ニトリルゴム
94,270
82,500
90,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570095AP21E4-50A-03T-AC100VRcRc2AC1002ニトリルゴム
107,470
94,050
103,455(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570104AP21E4-50A-03T-AC200VRcRc2AC2002ニトリルゴム
107,470
94,050
103,455(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570113AP21E4-50F-03T-AC100V-50フランジAC10050ニトリルゴム
120,670
105,600
116,160(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570122AP21E4-40A-F5T-AC200VRcRc1 1/2AC2001.5PTFE
153,670
134,475
147,923(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570131AP21E4-50A-F5T-AC100VRcRc2AC1002PTFE
197,670
172,975
190,273(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570147AP21E4-50F-F5T-AC200V-50フランジAC20050PTFE
220,770
193,188
212,507(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570156AP21E4-40F-E3T-AC100V-40フランジAC10040フッ素ゴム
159,500
139,563
153,519(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570165AP21E4-40F-E3T-AC200V-40フランジAC20040フッ素ゴム
159,500
139,563
153,519(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570174AP21E4-50F-E3T-AC100V-50フランジAC10050フッ素ゴム
211,200
184,800
203,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570183AP21E4-40F-D3T-AC200V-40フランジAC20040ニトリルゴム
155,430
135,988
149,587(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570192AP21E4-50A-B3T-DC24VRcRc2DC242フッ素ゴム
118,030
103,263
113,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
80570201AP21E4-50F-N3T-AC100V-50フランジAC10050PTFE
216,260
189,200
208,120(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする