APK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

APK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKDAPK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKDAPK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKDAPK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKDAPK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKDAPK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKDAPK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKDAPK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) - CKD
(2件のレビュー)
内容量1個
5655件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80633892APK11-8A-02C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
10,040
9,463
10,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
80635335APK11-8A-3AG-CONDUIT-KIT-Rc1/42パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80635396APK11-8A-4AG-CONDUIT-KIT-Rc1/42パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80635457APK11-8A-5AG-CONDUIT-KIT-Rc1/42パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80635511APK11-8A-B2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
11,190
10,575
11,633(税込)
8日以内出荷
返品不可
80636744APK11-8A-C2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
12,030
11,350
12,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
80637952APK11-8A-D2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
24,040
22,588
24,847(税込)
8日以内出荷
返品不可
80639151APK11-8A-E2E-AC220VAC220Rc1/42パイロットキック式Rc
25,830
24,275
26,703(税込)
22日以内出荷
返品不可
80639273APK11-8A-F2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
26,450
24,813
27,294(税込)
8日以内出荷
返品不可
80640481APK11-8A-H2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
10,460
9,863
10,849(税込)
8日以内出荷
返品不可
80641662APK11-8A-J2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
11,610
10,975
12,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
80642843APK11-8A-L2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
24,460
22,988
25,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
80644051APK11-8A-M2C-AC110VAC110Rc1/42パイロットキック式Rc
25,830
24,300
26,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
80645232APK11-8A-N2CB-AC100VAC100Rc1/42パイロットキック式Rc
26,450
24,775
27,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
80591244APK11-10A-02C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
10,360
9,788
10,767(税込)
8日以内出荷
返品不可
80593055APK11-10A-3AG-CONDUIT-KIT-Rc3/82パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80593231APK11-10A-4AG-CONDUIT-KIT-Rc3/82パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80593344APK11-10A-5AG-CONDUIT-KIT-Rc3/82パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80593423APK11-10A-B2C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
11,500
10,838
11,922(税込)
8日以内出荷
返品不可
80594683APK11-10A-C2C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
12,340
11,613
12,774(税込)
8日以内出荷
返品不可
80595995APK11-10A-D2C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
24,570
23,113
25,424(税込)
8日以内出荷
返品不可
80597264APK11-10A-E2C-AC100VAC100Rc3/82パイロットキック式Rc
25,290
23,949
26,344(税込)
7日以内出荷
返品不可
80597483APK11-10A-F2C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
26,970
25,338
27,872(税込)
8日以内出荷
返品不可
80598786APK11-10A-H2C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
10,780
10,188
11,207(税込)
8日以内出荷
返品不可
80600082APK11-10A-J2C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
11,920
11,238
12,362(税込)
8日以内出荷
返品不可
80601507APK11-10A-L2C-AC110VAC110Rc3/82パイロットキック式Rc
24,990
23,513
25,864(税込)
8日以内出荷
返品不可
80605472APK11-15A-3AG-CONDUIT-KIT-Rc1/22パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80604237APK11-15A-03MDS-DC24VDC24Rc1/22パイロットキック式Rc
18,430
16,488
18,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
80605533APK11-15A-4AG-CONDUIT-KIT-Rc1/22パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80605594APK11-15A-5AG-CONDUIT-KIT-Rc1/22パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80605655APK11-15A-B5AG-AC110VAC110Rc1/22パイロットキック式Rc
16,520
14,750
16,225(税込)
8日以内出荷
返品不可
80606601APK11-15A-C4MF-AC100VAC100Rc1/22パイロットキック式Rc
18,620
16,575
18,233(税込)
8日以内出荷
返品不可
80607633APK11-15A-D3NDS-DC24VDC24Rc1/22パイロットキック式Rc
40,780
35,613
39,174(税込)
8日以内出荷
返品不可
80608604APK11-15A-E3I-AC200VAC200Rc1/22パイロットキック式Rc
41,600
36,213
39,834(税込)
8日以内出荷
返品不可
80608875APK11-15A-F4M-AC220VAC220Rc1/22パイロットキック式Rc
42,540
36,963
40,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
80611876APK11-15A-L3NDS-DC24VDC24Rc1/22パイロットキック式Rc
41,200
36,013
39,614(税込)
8日以内出荷
返品不可
80612795APK11-15A-M5AG-AC110VAC110Rc1/22パイロットキック式Rc
40,980
35,788
39,367(税込)
8日以内出荷
返品不可
80615184APK11-20A-3AG-CONDUIT-KIT-Rc3/42パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80615245APK11-20A-4AG-CONDUIT-KIT-Rc3/42パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80613985APK11-20A-05AG-AC110VAC110Rc3/42パイロットキック式Rc
17,260
15,400
16,940(税込)
8日以内出荷
返品不可
80615306APK11-20A-5AG-CONDUIT-KIT-Rc3/42パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80615367APK11-20A-B5AG-AC110VAC110Rc3/42パイロットキック式Rc
17,680
15,725
17,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80616304APK11-20A-C5M-AC200VAC200Rc3/42パイロットキック式Rc
19,560
17,375
19,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
80617354APK11-20A-D5AG-AC110VAC110Rc3/42パイロットキック式Rc
42,760
37,225
40,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
80618316APK11-20A-E3M-AC200VAC200Rc3/42パイロットキック式Rc
46,620
40,450
44,495(税込)
8日以内出荷
返品不可
80618544APK11-20A-F5ND-AC200VAC200Rc3/42パイロットキック式Rc
50,080
43,663
48,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
80621572APK11-20A-L5AG-AC110VAC110Rc3/42パイロットキック式Rc
43,180
37,625
41,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
80622473APK11-20A-M5AG-AC110VAC110Rc3/42パイロットキック式Rc
46,830
40,750
44,825(税込)
8日以内出荷
返品不可
80624871APK11-25A-3AG-CONDUIT-KIT-Rc12パイロットキック式Rc
850
800
880(税込)
8日以内出荷
返品不可
80623557APK11-25A-03MD-AC200VAC200Rc12パイロットキック式Rc
20,930
18,613
20,474(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80630636
2024-04-12
用途: 機械のメインテナンス用
旅館 弁天鉱泉

前から使用している部品です。部品屋の倒産で困っていましたが
やっと見つかりました。急いでほしかったのですが特殊な部品なので到着まで10日程掛かって届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 80605262
2017-11-19
用途: 水道の自動給水

CKDの製品なので、問題なく使えています。価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする