曜日別特売

3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック

3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック - 日研工作所
内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法C1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法l(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58613344MBT50-SZF6C-1054.010519.54140.5
51,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613353MBT50-SZF6C-1654.216519.56359.5
53,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613362MBT50-SZF10C-1054.510527.54148.5
51,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613371MBT50-SZF10C-1654.916527.510148.5
53,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613387MBT50-SZF16C-1055.0105404159.5
53,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613396MBT50-SZF16C-1655.41654010159.5
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613405MBT50-SZF25C-1355.8135557166.5
57,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58613414MBT50-SZF25C-1656.01655510166.5
58,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする