日研工作所
2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック
質量(kg)
5.8
寸法L(mm)
135
寸法C(mm)
55
寸法l(mm)
71
寸法C1(mm)
66.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58614281
NBT50-SZF25C-135
¥
50,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください